10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エタノールが迅速な除菌効果を発揮し、第四級アンモニウム塩により、持続的な抗菌力が期待できます。
成分エタノール、第四級アンモニウムなど
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

エタノール・第四級アンモニウム塩に加えアルカリ剤を配合しており、相乗効果による除菌効果を発揮します。金属やプラスチックに対して低い腐食性です。第2類医薬品「サラサイド」と同じ薬剤を専用クロスに含浸させています。
1袋(80枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エタノール・第四級アンモニウム塩に加えアルカリ剤を配合しており、相乗効果による除菌効果を発揮します。金属やプラスチックに対して低い腐食性です。第2類医薬品「サラサイド」と同じ薬剤を専用クロスに含浸させています。
1個(80枚)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)サニクイック
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D69×H215mm●単品重量:521g アズワン品番67-2484-08
1ケース(12本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

第四級アンモニウム塩、エタノール、アルカリ剤の3成分を配合した液を含浸させた清拭用クロスです。 3成分の相乗効果で幅広い抗微生物スペクトルを発揮します。 清拭後、すばやく乾きます。 金属やプラスチックへに対して低い腐食性です。 二度拭きが要りません。
仕様●1枚サイズ:175×200mm●単品サイズ:250×120×20mm●単品重量:170g アズワン品番67-8041-46
1箱(54個×30枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SARAYA(サラヤ)サニクイック
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700g アズワン品番67-2484-07
1ケース(3本)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

洗浄と除菌が同時にできます。 洗浄成分と除菌成分を含有した大判・厚手クロスです。 血液・体液などの蛋白汚れ、脂質汚れ、目に見える汚れなどの清拭除去と除菌に。 洗浄成分が汚れを浮かせて除去します。 第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮します。
成分第四級アンモニウム塩配合 寸法(mm)175×200
1パック
1,298 税込1,428
欠品中

医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの環境衛生に適した除菌洗浄剤です。両性界面活性剤と第四級アンモニウム塩配合で、洗浄と除菌を同時にできます。血液・体液など有機汚れ共存下でも高い除菌力を発揮します。金属やプラスチックの腐食が少なく、においがほとんどありません。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で50~100倍にうすめて使用する。●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/ポンプ:PP●単品サイズ:W70×D66×H208mm●単品重量:537g アズワン品番67-2484-06
1ケース(12本)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

細菌・ウイルスなどの清拭除去に! 清拭後はすばやく乾きます。 金属やプラスチックへの腐食性が少なく、優れた除菌効果を発揮します。
成分第四級アンモニウム塩、エタノール 寸法(mm)150×300
1箱
5,798 税込6,378
3日以内出荷

成分第四級アンモニウム塩、エタノール 寸法(mm)150×300
1袋
4,198 税込4,618
3日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります