7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合計30Wのハイパワー殺菌・やや広めの庫内など医療機器の殺菌に便利な工夫を施しています。 扉を開けると殺菌灯は消灯します。
材質本体/高級鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×405 殺菌灯15W×2灯 2段(ステンレス製網板) アズワン品番0-5137-01 有効寸法(幅)450×(奥行)270×(高さ)320mm
1台
133,650 税込147,015
10日以内出荷

扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工 質量(kg)7 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330 殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式) 2段(棚間隔80mm) アズワン品番0-5136-01 有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000 税込108,900
12日以内出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ30W アズワン品番8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1 材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 寸法(mm)有効作業面:557×410 質量(kg)約18 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き) 殺菌灯15W×1灯 照明庫内:LED タイマー設定最大30分 サイズ(mm)600×475×806 アズワン品番4-6518-01
1個
147,000 税込161,700
12日以内出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm)Φ450×1118 質量(kg)約17.5 電源AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5 風量約1m3/min ランプ15W・1灯 アズワン品番8-8779-01
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります