殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
付属品シャワーノズル付き
成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)
容量(mL)1000
サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)
成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)
寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)
容量(mL)5000
お得な6本入りが登場
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒
仕様速乾性擦式、医薬部外品
成分日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプホルダー無し
アズワン品番0-6673-41
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6本)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
柔らかく伸縮自在のテープ素材なので指の関節などにもしっかりフィットします。通気性に優れています。パッケージに点字表記があります。
材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系
成分100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。指の関節の動きに合わせてスムーズな屈伸が可能です。高密度パッドですので、血液等をしっかり吸収して創傷面を保護します。
仕様EOG滅菌済(個包装)
種別指用
材質テープ/ウレタンフィルム、パッド/ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。
水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。
通気性に優れています。指定医薬部外品。
機能耐水
成分パッド中にアクリノール水和物0.5%含有
種別指の関節用
材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系
80%エタノールを含浸させた、注射時の皮膚消毒剤です。やわらかく、拭き取り効果に優れています。使い捨てなので衛生的です。
材質医療脱脂綿
シートサイズ(mm)40×40
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法一般医療機器
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。