救急・衛生 :「除菌エタクロス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手で柔らかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させた除菌クロスです。
1本
679 税込747
当日出荷

オオサキメディカルワンステップクロス 本体
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20 商品タイプ本体
1個(440枚)
5,839 税込6,423
6日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります