医療器具用 超音波・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kgアルボース取扱停止中
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤使用方法(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5~2.0%(約5~20プッシュ/3L)、〇最適温度40~50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L) 〇最適温度40~50℃液色青色液性中性
医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kgアルボース当日出荷
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄成分タンパク質分解酵素、界面活性剤使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください液性中性
ネオアルベストSE-Nアルボース当日出荷
浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。液性中性(pH7.8/原液)
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
サビオ阿蘇製薬税込¥351¥319