ハクゾウG綿0.1 1箱ハクゾウメディカル¥2,498税込¥2,748
1箱(200包×2枚)
当日出荷
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。2枚包装なので、複数箇所の消毒に便利です。
成分(100mLあたり)日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL材質医療脱脂綿寸法(mm)【カット綿】40×40アズワン品番8-6310-02医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エレファフォームハクゾウメディカル当日出荷
アルコールを含まない手指消毒剤です。アルコールフリータイプです。150mLの使い切りやすいタイプです。ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。ワンプッシュあたり約1mLです。専用ポシェットに入れることができます。(別売)
用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分【有効成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05%【添加物】水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミンオキシド液、水医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハクゾウオートディスペンサーRubハクゾウメディカル6日以内出荷
非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。
エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。
(エレファジェルは別売です。)
乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
(吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。)
専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。
保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭質量(g)約214(電池除く)吐出量少量/中量/多量外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120保証期間1年間防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-1842-45
外皮用消毒剤ハクゾウ消毒用エタノール液EIハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など有効成分エタノール83mL効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物イソプロパノール3.7mL
ハクゾウ消毒用エタノール液EIハクゾウメディカル当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など規格本体有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
ハクゾウG綿 0.1ハクゾウメディカル(6件のレビュー)当日出荷
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒質量(g)0.32サイズ(mm)40×40基材医療脱脂綿20g(100mL中)有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
サビオ阿蘇製薬税込¥351¥319