滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質綿100%
10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)
用法1日数回患部に塗布すること
有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用期限2年(包装時に記載)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
万能壷に替わるディスポタイプの蓋付容器を使用した製品で、EOG滅菌済です。
蓋を片手で容易に開閉でき、容器を持ったまま迅速・清潔な処置が可能です。
万能壷の回収・洗浄・滅菌に要する費用・労力をカットします。
綿球を万能壷に入れ替える作業が必要なくなり、万一の感染防止に好適です。
容器全体をリボンパック包装で滅菌。開封直前まで汚染の心配がありません。
袋底面のリボンにEOインジケーターを表示しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000090
医薬品医療機器等法一般医療機器
薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。
開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。
容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。
持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。
綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。
形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。
使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療脱脂綿を高速オートメーションで球状に成形しています。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000075
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療脱脂綿を高速オートメーションで球状に成形しています。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000075
医薬品医療機器等法一般医療機器
脱脂綿を球状に成形した製品です。 。滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿球の表面に特殊加工を施し、からみにくく毛羽立ち を抑えた滅菌済綿球です。 。人体に安全性の高い成分のみを使用し、バインダーは使用していません。 。従来の綿球と比較して薬液を吸収し過ぎず、適切な含浸量で使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000095
医薬品医療機器等法一般医療機器
液剤を含浸させた口腔ケア用綿棒です。
液剤を含浸しているので、開封後即使用できます。
香料入りで清涼感が得られます。
綿棒を凍らせてアイスマッサージとしてもご使用いただけます。
用途器質的・機能的口腔ケアに。
材質綿、PP
成分水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ハッカ油、レモンエキス
1箱(200本)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1本で異なるケアのできる口腔清拭用綿棒です。
【スポンジ】舌背、舌苔等をケアしやすくする為に凹凸カットしました。
【巻綿部】頬粘膜のような広範囲のケアをしやすくする為ドラム型にしました。
【軸】太くて丈夫な紙軸を使用しています。
【包装】両端を触れず取り出せるように包装にはミシン目を入れました。
材質軸部:紙、綿球部:片側レーヨン、片側:ウレタン
形状スパイラル型、俵型
タイプ両綿
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(レーヨン部)43×15×10、(ウレタン部)30×16×10
軸長さl(mm)135
1箱(5本×20袋)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラスⅠを取得。種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。EOG滅菌済です。写真提供: 大阪大学消化器外科学 ・ 次世代内視鏡治療学 (プロジェクト ENGINE)
寸法(mm)綿棒:5ポート用(Φ 6×212) ・12ポート用(Φ 13×212)
質量(g)1本あたり約5
滅菌EOG滅菌済
アズワン品番64-6447-05
原材料綿球:脱脂綿、軸:紙、接着剤:ポリビニルアルコール、グリセリン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。