血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色ブルー
材質ポリエチレン製
サイズフリー
着丈(cm)約105
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。 。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。 。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時 。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
血液・体液・排泄物などから保護するためのディスポーザブルエプロンです。
ポリエチレン製で、血液・体液等の水分や菌を通さず、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。
着脱や廃棄が容易で、コスト的にも経済的です。
寸法(cm)72×120
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。また、箱から取り出して広げやすい折り方にしています。
種類親指フックタイプ
規格ブルー/フリー
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルギン酸カルシウム不織布が血液を吸収します。表面に防水シートがあるため、血液の漏れを防ぎます。
穿刺部と接する部分にメッシュシートがあるため、貼り付きにくくなっています。剥がす時に再出血することを防ぎます。
個包装のため、シーンに合わせて1個入と2個入から選択していただけます。
用途透析終了後の穿刺部位の圧迫止血に。止血困難な患者様に。
材質防水シート(表面):ポリエチレン、不織布:アルギン酸カルシウム、メッシュシート(圧迫面):ポリエチレン
寸法(cm)2×2
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000156
医薬品医療機器等法一般医療機器
7層構造のかさばらない薄型タイプのパッドです。
高吸収ポリマーシートを使用していますので、血液や浸出液をしっかりと吸収します。
バックシートが肌色で目立ちにくい。
防水性を保ちながら湿気を外に逃がす特殊なフィルムを使用していますので、ムレを軽減できます。
用途血液や浸出液の吸収、創傷部位の保護。
材質コットン不織布、レーヨン・PET不織布、透湿性防水フィルム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000147
医薬品医療機器等法一般医療機器
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
着脱や廃棄が容易で、コスト的にも経済的です。
エプロン、グローブ、マスク等 PPE製品設置用のホルダーをご用意しています。
用途血液・体液・排泄物などから保護するためのディスポーザブルエプロン
寸法(cm)72×125
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。専用ホルダー(別売)に入れてご使用頂くことができます。(ご使用頂く際は、エプロン・ガウン用ホルダーをお使いください。)
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
1箱
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。(ご使用頂く際は、エプロン・ガウン用ホルダーをお使いください。)
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時、手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製で、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。
止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。
伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。
1袋1枚入でEOG滅菌済です。
血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。
材質パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂
寸法(mm)35×80
粘着剤アクリル系粘着剤
パッドサイズ(Φmm)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000102
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用。 。脱脂綿が血液、浸出液を適度に吸収します。 。ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利。 。箱に定規を印刷しているため、取出したい長さに測ることができます(最大8cmまで測ることができます)。
用途創傷面の保護
長さ(m)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00006
医薬品医療機器等法一般医療機器
乱糸が出ないよう、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼです。
●目が細かいタイプⅡガーゼを使用しています。
●サイズが豊富で、8plyと12plyをご用意しています。
●大きさ、目方が一定しているため、血液量の測定が可能です。
用途出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラスⅠを取得。種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。EOG滅菌済です。写真提供: 大阪大学消化器外科学 ・ 次世代内視鏡治療学 (プロジェクト ENGINE)
寸法(mm)綿棒:5ポート用(Φ 6×212) ・12ポート用(Φ 13×212)
質量(g)1本あたり約5
滅菌EOG滅菌済
アズワン品番64-6447-05
原材料綿球:脱脂綿、軸:紙、接着剤:ポリビニルアルコール、グリセリン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。
シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。
シールドには曇りにくい加工を施しています。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。
仕様微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1
材質シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
色クリア
サイズフリー
種類ゴムタイプ
規格ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合
バクテリア捕集率(%)0.99
圧力損失ΔP(mmH2O/(cm2))<5.0
1セット(50枚)
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。