救急・衛生 :「スクープエクセル」の検索結果
脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品固定ベルト×3本
材質ABS
質量(kg)約7.8
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65
折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65
松吉医科器械コード24-6348-00
1個
¥105,710
税込¥116,281
5日以内出荷
材質(フレーム)アルミ、(ベルト)ナイロン
質量(kg)8
耐荷重(kg)170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×1660~2160×90
収納寸法(mm)430×1200×90
松吉医科器械コード24-3197-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。
質量(kg)8
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
耐荷重(kg)170
寸法(cm)166×43×7
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×2000×70
質量(kg)8.3
材質本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン
折りたたみ寸法(mm)1210×420×100
付属品固定ベルト
アズワン品番7-7702-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150
付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ
材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)42
色ライトブルー
最大使用質量(kg)100(目安)
背上げ0~75°
機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード担架。
ソフトなハンドルグリップで持ちやすさ抜群。
丈夫な収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。
付属品収納バッグ
材質(本体)アルミ、(張地)ポリ塩化ビニル、(ベルト)ナイロン
質量(kg)6
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2050×130
折りたたみ寸法(mm)110×970×170
松吉医科器械コード24-3198-00
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
傷病者を乗せてそのまま救急隊に引き継ぐことができ、搬送時間が短縮されます。
X線を透過する素材を使用しており、そのままレントゲン検査が受けられます。
本体は水に浮くので水上での使用が可能です。
付属品頭部固定具、身体固定ベルト×4本
材質プラスチック
質量(kg)7.3
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×1840×64
松吉医科器械コード24-2104-00
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザー
アズワン品番63-2887-16
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
緊急時には心肺蘇生も可能です。
サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。
マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。
左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。
トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。
サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
耐荷重(kg)150
昇降方式手動式
抜群の耐久性と丈夫さ。世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。車への搬入、搬出が1人で無理なく行えるロールインストレッチャー。バックレストは、6段階に調節が可能です。
用途車両用ストレッチャー。脚折れ式のロールインタイプ。
材質(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール
質量(kg)34~
色シルバー
耐荷重(kg)300
寸法(cm)190×59
1台
¥339,800
税込¥373,780
90日以内出荷
折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)
キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック)
材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)32
タイプ固定式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×750
松吉医科器械コード24-3195-00
耳の部分に円穴が開いており、問診も行いやすく出血の確認もしやすくなっております。
※ボードは別売りです。
寸法(mm)400×260×160
アズワン品番61-4405-23
1セット
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm)150
付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ
材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
寸法(mm)【マットレス】500×1760×50
質量(kg)約43
上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。