8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)ブラックライト・チェックセット Aセット
汚れを可視化!シンク周り・ドアノブ・トイレ等の目に見えない汚れが可視化できる教育キットです。ビタミンB2・蛍光剤・フラボノイド等に反応します。
セット内容ブラックライト、ハガキサイズ模擬シート×2種 寸法(mm)37×37×140 質量(g)180 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 光源チップ型LED ピーク波長(nm)365 点灯方式ノーマル・ハイモード・ローモード アズワン品番7-7853-01 LED使用数(個)UV-LED×1灯 実用点灯時間約1時間(ノーマルモード)
1セット
33,980 税込37,378
41日以内出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(1000mL×4本)ほか
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダッシュボード・グローブボックス・ドアポケットに収納できるポーチ入り車載防災セット
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
1セット
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 シートサイズ(mm)140×180
1パック(100枚)ほか
700 税込770
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微酸性次亜塩素酸水 生成パウダー 除菌・消臭剤 ジアジロー 清久 動画あり
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!。瞬間消臭・強力消臭!。長期保存ができる!。人にやさしい微酸性!。コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%) pH値6.5前後 液性微酸性 濃度(ppm)100(500mLの水で生成時) 使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
1セット(0.09g×8包)
800 税込880
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム液パックと水解性不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。 次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。 あらかじめ5000ppm と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。 水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。 使用後はトイレに流すことができます。 バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。 2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。 メーカー専用ホルダーに入れることが可能です。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 仕様液剤:次亜塩素酸ナトリウム液0.5w/v%(5000ppm) 使用方法手順1:次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをひねりつぶし、基材を少し揉んで液全体に含ませてください。 手順2:切り口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材(水解性不織布)を取り出してください。 基材水解性不織布 不織布寸法(cm)20×30
1箱(10セット)
2,560 税込2,816
7日以内出荷

「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm) セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書 寸法(mm)75×75×265 本体質量(g)310 pH5.0~7.0 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4 入力電源DC5V/1A 電極チタン白金電極 バッテリー容量(mAh)1600 アズワン品番65-0322-70 水量(L)【生成】0.28
1式
31,980 税込35,178
3日以内出荷

キャッチコピー:ひねって簡単!次亜塩素酸ナトリウムで洗浄・除菌!。商品説明:次亜塩素酸ナトリウム液パックとコットン不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。0.1w/v%(1000ppm)と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。(※含浸後は、速やかにお使いください) 2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。(※使用の際には、手袋を着用の上ご使用ください。)コットン不織布タイプとなります。丈夫で毛羽立ちがほとんどありません。トイレには流さないでください。テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌に!汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌に!
仕様1個梱包形態:化粧箱入り セット内容5枚×10セット/箱 材質次亜塩素酸ナトリウム、コットン不織布 寸法(mm)250×250 種類不織布タイプ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング