救急・衛生 :「ナイロン使い捨てエプロン」の検索結果
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
材質2層(HDPE、LDPE)
寸法(mm)685×1150
タイプ使い捨て
使い捨てタイプです。
防水性の高いポリエチレン製で、水、血液、体液などの湿性生体物質を通さず、感染防御にも優れています。
用途水周り作業、医療、介護など
種別エプロン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.015
質量(g)585
着丈(cm)125
ひも長(cm)50
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色ブルー
材質ポリエチレン製
サイズフリー
着丈(cm)約105
湿性生体物質(血液・体液など)から医療従事者を守る、防水性のプラスチックエプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに使い分けができます。
30枚入りは、病室の入り口や処置室などの壁に掛けて使用できます。
少量包装のため、物品管理に最適です。
幅(cm)72
着丈(cm)120
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。