救急・衛生 :「マスク 小さめ ピンク」の検索結果
不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
仕様●サイズ:小さめ●縦(mm):95●横(mm):145●色:ピンク●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7576
アズワン品番67-6826-02
1箱(50枚)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
オメガ形状プリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。
広がったプリーツが口まわりまでしっかり覆います。
耳かけゴムは、耳が痛くなりにくい楕円型ゴムです。
やわらかい不織布で、やさしい肌ざわりです。
マスク両サイドを不織布で覆い、シール処理しているため、肌に触れても痛くありません。
フィット性の高いノーズピースを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。
また、肌にしっかりフィットするため、感染・風邪・花粉対策の用途にも適しています。
ASTM-F2100-11 バリアレベル1に適合したマスクです。
材質不織布
ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。
BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
高さ(mm)89
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
女性や子供にぴったりの小さめサイズ。医療用マスク クラスⅡ 規格適合(日本産業規格JIS T 9001適合)。3層構造の不織布でバリア性に優れています(BFE/PFE98%以上)。平ゴムを表面に溶着した外ゴム仕様で、長時間着用しても疲れにくい。化粧箱両面に白ボール紙を使用し、紙くずなどの付着の心配がなく衛生的です。ラテックスフリー。
色ピンク
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。