救急・衛生 :「マスク 160」の検索結果
耳ゴムタイプです。三層構造フィルターでウイルス飛まつや微粒子をしっかりキャッチできます。ノーズバー採用で鼻にピッタリフィットします。ラテックスフリーです。
生産国日本
ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応したサージカルマスクです。三層構造で耐水性に優れています。抜群の液体防護性があり、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。(合成血液不浸透性 160mmHg)。やわらかく呼吸のしやすいマスクで、ろ過精度にも優れています。グラスファイバー不使用のため、敏感肌の方にもお勧めです。ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です。カラー。グリーン。構造。飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)。ノーズピース。フィット感とキープ力の高いアルミニウム板。耳ひも。頭と首の後ろで固定する紐タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
寸法(mm)ふつうサイズ:89×178
色グリーン
タイプサージカルマスク
構造飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)
入数50枚
使用ノーズピースアルミニウムバー
ひもタイプ頭と首の後ろで固定する紐タイプ
1箱(50枚)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
。長時間使用しても耳が痛くなりにくい仕様で、ギャザーと3本の線状ゴムが、やさしく耳にフィットします。
幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ
幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ
仕様●人工呼吸器用マスク バルブ●双方向T型非再呼吸バルブ●Series:2700●Mouth Port OD/ID(mm):28.6/22●Inhalation Exhalation OD/ID(mm):35/28.6●Overall Dimensions (W x H x D) (mm):160/91/61●Dead Space Mouth Port (mL):16.7
アズワン品番65-8531-62
1個
¥179,800
税込¥197,780
63日以内出荷
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
仕様液体防護性:160mmHg
材質PP(ポリプロピレン)不織布(4層構造)、ノーズクリップ/プラスチック
寸法(mm)175×95
色白
タイプイヤーループ:平ゴム(Φ3.5mm)
箱寸法(mm)110×90×240
アズワン品番7-7759-51
燃焼性クラス1
細菌ろ過効率(BFE)≧98%
微粒子ろ過効率(PFE)≧98%(0.1μm)
呼気抵抗(mmH2O/cm2)<5.0
1ケース(40箱×50枚)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
繰り返し洗える、接触冷感のなめらか肌ざわりマスク。
放熱・遮熱・接触冷感のトリプル効果。
放熱・遮熱と接触冷感機能に加え、抗菌、防臭効果に紫外線対策のUV CUT(99.8%)も備えた多機能クリーニング素材製。
マスク内の熱を素早く放熱し、接触冷感(Q-MAX 0.262)の滑らかな生地で快適なつけ心地。また、口元に生地が接触しにくい立体構造の縫製を採用。
仕様●非医療用マスク●サイズ:130×160mm(タテ×ヨコ)●対象:花粉、飛沫、ほこり等●材質:ナイロン90%、ポリウレタン10%●【使用上の注意】●マスク用途以外には使用しないでください。●本品は有害な粉塵やガスなどを防ぐ目的では使用できません。●本品の使用により、かゆみ、かぶれ、発疹などの症状が現れた場合は使用をやめ、医師にご相談ください。●洗濯する場合は手洗いし、陰干しをしてください。●直射日光 高温多湿を避けお子様の手の届かないところに保管してください。●中性洗剤を使用してください。●このマスクは布製ですので洗濯してからのご使用をおすすめいたします。●酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤の使用禁止!●コード番号:119-0160142
アズワン品番67-4826-47
1箱(12枚)
¥14,100
税込¥15,510
8日以内出荷
。NIOSH認証。FDA認証。ASTM F2100-19 Level2。口紅がつきにくい。息がしやすい。メガネが曇らない。やわらかい 快適立体マスク
仕様●マスクサイズ:115×160mm(±5mm)●素材●▼本体・フィルタ部外層:PPスパンボンド不織布●▼フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布●▼中層:PPニードルパンチ不織布●▼内層:PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●白色
アズワン品番65-8998-36
1セット(36箱×25枚)
¥199,800
税込¥219,780
取扱い終了
NIOSH認証。ASTM F2100-19 Level2。口紅がつきにくい。息がしやすい。メガネが曇らない。やわらかい 快適立体マスク
2~12歳の小児用マスクです。。人間工学に基づいたクッションは小さな顔への圧力を抑制し、やさしく軽くフィットします。クリアのエルボ(呼気ポート付)はバイレベル人工呼吸器、ブルーのエルボ(呼気ポートなし)は呼気レベルを備えた一般的な人工呼吸器に適しています。
仕様ラテックスフリー
付属品ヘッドギア・専用チューブ
材質マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコンジェル・ポリウレタンフィルム・ステンレス・PC(ポリカーボネート)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00181000043
チューブ長さ(mm)約160mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
不織布マスク特有のニオイが気にならない。吸湿作用により化粧崩れがしにくい。吸湿効果によりメガネも曇りにくい。濡らすことでウチミズ効果が得られ、クール効果があります。
仕様立体マスク用
材質吸水速乾ポリエステル生地、ポリプロピレン、シリカゲル
寸法(mm)120×160×3
アズワン品番65-2329-63
1枚(2枚)
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。
質量(g)377
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
様々なケースサイズにフィットします。手袋やマスク、エプロン等のケースを壁に設置するためのホルダーです。幅方向が自在に可変しますので様々なケースサイズに対応します。取出し口が下を向きますので、取出し口に埃が付きにくいです。箱の中身が手前にくるため、いつでも取り出しやすいです。※壁面固定用のアンカーボルトは付属しておりませんので、別途ご準備ください。
材質YH本体/ABS樹脂、YH用プレート/ステンレス(SUS304)
アズワン品番7-8401-01
有効内寸法(mm)ホルダー:幅/160~295、奥行/最大140
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
手袋やマスク、エプロン等のケースを壁に設置するためのホルダーです。
背面にマグネットが付いておりますので、磁性のある壁面やキャビネット等に取り付けることができます。
組み立て済みのため、すぐにご使用いただけます。
幅方向が自在に可変しますので様々なケースサイズに対応します(初期有効内寸法:約290mm)。
取出し口が下を向きますので取出し口に埃がつきにくく、箱の中身が手前にくるためいつでも取り出しやすいです。
仕様マグネット型1段
材質ホルダー部/ABS樹脂、取付プレート/ステンレス(SUS304)、マグネット
厚さ(mm)約225(壁面からの)
寸法(mm)330×250
アズワン品番8-364-01
有効寸法(mm)ホルダー部:幅/160~295
1個
¥5,598
税込¥6,158
13日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。