6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99%カットフィルター。で強力ブロック!PFE(微粒子捕集効率試験)、VFE(ウイルス飛沫ろ過試験)、BFE(バクテリア飛沫ろ過試験)、花粉捕集効果試験による。耳掛け部分がマスクの頬部分を包みこんですきまを作りにくい。独自の「やわらかフィット耳掛け」採用で、長時間使用でも耳にやさしい。
1個(60枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

瑞光メディカルSoft Band Mask 30枚入
耳掛け部に、3本の弾性糸で形成されたイヤーソフトギャザーを使用した、フィット感に優れる新タイプのマスク商品です。耳掛け部は、ソフトで伸縮性に優れ、また耳全体を面で覆うので、長時間連続使用しても耳が痛くなりにくいです。使用前は、耳掛け部がマスク本体部に重ねて固定されている新形状のため、従来品のように耳掛け部が乱れることがなく、持ち運びにも便利です。本体部は3層構造で、用途や求められる性能に応じた、フィルター材を採用。直接肌に接するマスク本体部の素材にも、風合いの優れた材料を採用するなど細部までこだわり、優れた着用感を実現しています。
仕様●成分:本体およびフィルター/ポリプロピレン、耳掛け部分/ポリウレタン、ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン●サイズ:90×175mm アズワン品番67-2189-48
1箱(30枚)
949 税込1,044
翌々日出荷

ASTM F2100-19 LEVEL2適合のマスクです。3層構造のサージカルマスクです。調整可能なノーズクランプにより、鼻のラインにぴったりフィットします。髪型に影響が無い耳掛け式です。
用途花粉、ウイルス対策に。病院などの施設内で 仕様血液不浸透性:120mmHg 種別使い捨て 材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層PPメルトブロー高ろ過不織布/内層PP不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン 形状平面型 入数(枚)50 規格ASTM F2100-19 LEVEL2 寸法(縦×横)(mm)約95×175 入数1箱(50枚) ひもタイプ耳かけ 細菌ろ過効率(BFE)98%以上 微粒子ろ過効率(PFE)98%以上
1箱(50枚)
599 税込659
6日以内出荷

不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。 ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
仕様●サイズ:ふつう●縦(mm):95●横(mm):175●色:ピンク●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7577 アズワン品番67-6826-03
1箱(50枚)
359 税込395
当日出荷

不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。 ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
仕様●サイズ:小さめ●縦(mm):95●横(mm):145●色:ピンク●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7576 アズワン品番67-6826-02
1箱(50枚)
359 税込395
当日出荷

アゼアス感染症防護対策キット ICK-2
エコ商品
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症対策 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1式
3,598 税込3,958
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング