救急・衛生 :「下駄箱殺菌」の検索結果
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段
殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
タイマーなし
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26
収納数スリッパ/8足
松吉医科器械コード19-3140-00
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118
タイマー15分
電源(V)AC100(50/60Hz)
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚間隔(mm)118
タイマー30分
人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×22×30
バッテリー容量(mAh)1000
1台
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。