救急・衛生 :「医療廃棄」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーアイ化成ネオパック
オートクレーブ滅菌専用の処理バック。 感染性廃棄物や検査済の検体を手軽に処理できます。 使用方法は、感染性廃棄物および検査済の検体をネオパックの中に入れ、口をバンドでゆるく締めてオートクレーブに入れます。滅菌終了後、冷えてからネオパックを取り出し、バンドできつく締め直して廃棄します。
寸法(mm)500×700
1式(250枚)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。 フィルムに消臭成分を配合。 口締めベルト付。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)500×700 耐熱温度(℃)130
1式(10枚)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。 フィルムに消臭成分を配合。 口締めベルト付。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)620×820 耐熱温度(℃)130
1式(10枚)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院内のメス・注射針や医療産廃の処理等に適しています。てのひら全体をカバーし、極細のインスリン注射針にも対応しています。ソフトに曲がるので、違和感なく作業できます。
材質カラー綿軍手、合成繊維、ステンレス(SUS304) 全長(mm)270 サイズフリー アズワン品番7-6865-01
1双
15,980 税込17,578
当日出荷

血液・体液・排泄物などから保護するためのディスポーザブルエプロンです。 ポリエチレン製で、血液・体液等の水分や菌を通さず、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。 着脱や廃棄が容易で、コスト的にも経済的です。
寸法(cm)72×120
1箱(50枚)
670 税込737
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまでにないユニークな設計 人と環境にクリーンな全く新しいサステナブルなグローブ。 生分解性能を有するユニークな設計で微生物により分解可能なナチュラルな製品 アレルギーを考慮したAF製品 人に優しいAF製品 加硫促進剤不使用でType-M アレルギー発症リスクを大幅軽減 優れた防御性能 (高い安全性 ) アレルギー発症リスクを低減した製品であり、国際的な品質基準をクリアした医療分野及び多目的な分野にて利用可能な製品 CO2の削減 (生産廃棄) 環境に配慮したECOグローブCO2削減 →生産: 既存品比較で5% →廃棄: 他社品との比較で4%
仕様非無菌 材質ニトリル 全長(mm)240 パステルグリーン 入数(枚)200 膜厚(mm)(指部)0.09 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000024 使用期間3年 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバルスタンダードの化学防護服 特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります 軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています 前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します 股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します 膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します 首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます
仕様●サイズ/2XL(cm):全長 188~194、胸囲 116~124●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013145 アズワン品番67-4890-48
1着
2,798 税込3,078
8日以内出荷

グローバルスタンダードの化学防護服 特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります 軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています 前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します 股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します 膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します 首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108~116●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013144 アズワン品番67-4890-47
1着
2,798 税込3,078
10日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります