眼鏡の上から着用できます。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
特殊設計とフレーム先に付いた滑り止めゴムで、ズレにくくなっています。
ノーズパッド付のため、安定感がありズレにくくなっています。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
眼鏡のフレームと同じように折り畳めるため、収納性に優れています。
種別手術・検査用
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。
VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。
装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
めがね併用。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/PC(ポリカーボネイト)(VFコート)
質量(g)103
湿性の血液・体液・排泄物等が飛散する際の顔面保護用に使用します。
シールドは単回使用し、フレームは複数回使用できます。
形状一眼型
セット内容フレーム2本・シールド20枚(2枚×10)
材質フレーム/ABS樹脂、シールド/PET樹脂
寸法(mm)172×128
アズワン品番1-9575-01
1箱
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
めがねとの併用可能。耐衝撃性にも優れたポリカーボネート製。
材質ポリカーボネート
質量(g)約50
松吉医科器械コード23-6090-00
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として
形状一眼型
サイズレギュラー
質量(g)22
寸法A(mm)74
寸法D(mm)44
寸法B(mm)16
寸法C(mm)125
フレーム(mm)140
眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐ、アイウェアシリーズです。
フレーム先端に穴が開いている為、フックなどに掛けて保管できます。
リユースが可能です。
眼鏡の上から着用できます。
軽量設計のため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
豊富なカラーバリエーションで、部署・用途に合わせて適した色が選べます。
種別処置・検査用
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途男性・女性の方に。
形状二眼型
仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。
サイズM
質量(g)22
寸法A(mm)50
寸法D(mm)33.4
寸法B(mm)17
寸法C(mm)138
ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。
10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。
曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。
仕様防曇
機能曇り止め加工、メガネ併用可
形状一眼型
寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160
サイズフリー
タイプ使い捨て
顔なじみがよく、患者様に違和感を与えない眼鏡タイプです。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
外来診療から処置まで、幅広い用途に使用できます。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
レンズ交換が簡単にできる設計です。
セット内容フレーム×1本、レンズ×2枚
種別眼鏡タイプ
ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護
性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
サイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm
質量(g)約35
適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166
アズワン品番65-8892-82
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ASTM F2100-19準拠、レベル2相当の医療用サージカルマスクです。曇り防止加工でメガネ、ゴーグル、フェイスシールドの曇りを軽減します。鼻にぴったりフィットし、形状を維持します。
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。
質量(g)377
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
反射防止機能でクリアな視界を実現。
高級高透明タイプのシールド。
目を飛沫から保護。
メガネ着用時にも装着可。
医療現場に推奨。
透過率(%)0.99
機能跳ね上げ機能、シールド取り換え可、アルコール消毒可、キズ防止(ハードコート加工)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
反射防止機能でクリアな視界を実現。
高級高透明タイプのシールド。
目を飛沫から保護。
メガネ着用時にも装着可。
医療現場に推奨。
透過率(%)0.99
機能跳ね上げ機能、シールド取り換え可、アルコール消毒可、キズ防止(ハードコート加工)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
●ASTM-F2100準拠、Level3の高品質サージカルマスクです。●オリジナル仕様のフィルターと、マスクの隙間を極力抑える独自デザイン構造により、高い感染防止対策を実現。●マスク装着時の不快感(耳の痛みやメガネの曇りなど)を極力軽減する仕様。●国内自社生産により、生活環境から医療現場まで安心してご使用頂ける性能と品質を追求。
対象風邪・花粉・ほこり等
●ASTM-F2100準拠、Level3の高品質サージカルマスクです。●オリジナル仕様のフィルターと、マスクの隙間を極力抑える独自デザイン構造により、高い感染防止対策を実現。●マスク装着時の不快感(耳の痛みやメガネの曇りなど)を極力軽減する仕様。●国内自社生産により、生活環境から医療現場まで安心してご使用頂ける性能と品質を追求。
対象風邪・花粉・ほこり等
素材本体・フィルター部/ポリプロピレン、耳ひも部/ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター/アルミニウム
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。