救急・衛生 :「医療用使い捨てエプロン」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使い捨てタイプです。
防水性の高いポリエチレン製で、水、血液、体液などの湿性生体物質を通さず、感染防御にも優れています。
用途水周り作業、医療、介護など
種別エプロン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.015
質量(g)585
着丈(cm)125
ひも長(cm)50
介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。
飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。
親指フックで袖のずり上がりを防止します。
肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。
エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など
色ブルー
着丈(cm)108(±2)
素材塩素化ポリエチレン
日本製アイソレーションガウン。血液や体液、薬液などの飛散から防護。安心安全の国内生地の国内縫製。米国医科器械学会(AAMI)液体防御性能基準レベル3適合品。介護や教育現場など人と多く接する現場でのウイルス・飛沫感染防止対策に。医療機関での簡易的なウイルス・飛沫防止対策に。
用途掃除、清掃、介護補助、ウイルス・飛沫感染対策に。エプロン/ガウン/検査/撥水/耐水/使い捨て/ディスポ/長袖/不織布/フリーサイズ/医療保護/日本製
材質PET不織布、PEラミネート
色ホワイト
サイズフリー
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質2層(HDPE、LDPE)
寸法(mm)685×1150
タイプ使い捨て
袖なしタイプのプラスチックエプロン
バリアー性の高いソフトなポリエチレン製です
血液や体液、薬液等の飛散から防護します
静電気防止加工済みなので、急ぎの場合も着脱が容易です
焼却しても有害な物質が発生しません
取り出しやすいティッシュボックスタイプの箱入り
箱の色でエプロンカラーが分かります
サイズフリー
幅(cm)72
着丈(cm)117
湿性生体物質(血液・体液など)から医療従事者を守る、防水性のプラスチックエプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに使い分けができます。
30枚入りは、病室の入り口や処置室などの壁に掛けて使用できます。
少量包装のため、物品管理に最適です。
幅(cm)72
着丈(cm)120
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。
色ブルー
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.020
着丈(cm)約119
袖丈(cm)約74
タイプ指フック
1箱(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。また、箱から取り出して広げやすい折り方にしています。
種類親指フックタイプ
規格ブルー/フリー
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汚染リスクが広範囲の際に、感染伝播を防ぐためのディスポーザブルガウンです。
医療従事者をはじめ、面会に来られた人が着用する予防衣など幅広くご使用頂けます。
SMSタイプの不織布により、スパンボンド一層タイプの不織布よりバリア性に優れています。
通気性・撥水性に優れています。
長時間の着用に適しています。
材質本体:不織布SMS、袖口:ポリエステル
色ブルー
サイズフリー
アズワン品番65-1842-53
1袋(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。
飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。
親指フックで袖のずり上がりを防止します。
肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。
エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
女性用フリーサイズです。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など
色ブルー
着丈(cm)105(±2)
素材塩素化ポリエチレン
薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。腰紐で、ウエストの調整可能。優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。
その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐
材質ポリエチレン
色ピンク
サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)
種類ブルー/ピンク
アズワン品番68-9653-43
1ケース(12箱×80枚)
¥12,998
税込¥14,298
5日以内出荷
薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。腰紐で、ウエストの調整可能。優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。
その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)
種類ブルー/ピンク
アズワン品番68-9653-42
1ケース(12箱×80枚)
¥12,998
税込¥14,298
6日以内出荷
ポリエチレン製で焼却が可能なディスポエプロンです。
パッケージ下部の取出口から1枚ずつ取り出しができます。
材質ポリエチレン
寸法(cm)72×120
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。