カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 救急・衛生
        • 消毒・除菌・洗剤(1)
さらに商品を絞り込む

救急・衛生 :「医療用洗剤」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ネオアルベストSE-N アルボースネオアルベストSE-Nアルボース
7,749税込8,524
1個(4kg)
当日出荷
浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。液性中性(pH7.8/原液)

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら