3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20
1個(100枚)
849 税込934
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20
1個(100枚)
880 税込968
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。※レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質基布:ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 規格28cm×20cm 2ツ折 230枚入 商品タイプワイド
1個
4,588 税込5,047
6日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング