心肺蘇生時に蘇生バッグに接続することで、呼気中の炭酸ガス濃度と呼気の流れを可視化できます。
呼気炭酸ガス濃度が色の変化で分かりますので、誤挿管のリスクを回避できます。
患者の呼気に合わせて回転するプロペラを見ることで、呼吸に同調した蘇生バッグによる換気を行うことができます。
シングルユースタイプ。
仕様【デッドスペース】25mL以下
寸法(mm)83×67×45
測定範囲【(炭酸ガス濃度)・色】0%・紫、1~2%・ピンク、5%・黄
アズワン品番7-3688-01
適応体重(kg)15以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10017HM0014
接続ポート患者側/Φ15mm(内径)・Φ22mm(外径)、呼吸装置側/Φ15mm(外径)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
13ゲージシームレス編、抗菌・防臭加工、すべり止め加工と耐油性を強化、コストパフォーマンスに優れた耐油手袋、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●表:塩化ビニル樹脂(可塑剤)●裏:綿100%●長さ:26cm
1回転で1巻の1:1タイプ。4本のステイで包帯をしっかり巻くことができます。
材質本体/ステンレス、ハンドル・固定ノブ/アルミ
タイプ手動式
適合幅(mm)包帯/最大100
松吉医科器械コード24-6189-00
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
現場作業における一般的な耐油・耐摩耗性等に優れています。、独自の湾曲成形で手の動きに順応しやすく、長時間の作業でも疲れにくい手袋です。、耐油性を強化。油作業向けに指・手のひらにすべり止め加工を施し、高い作業を実現しました。、イヤな臭いや菌の増殖を抑える抗菌・防臭(ノンスタック)加工を施しています。、作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
靴下やハンカチをたっぷり干せる。色々な方向から干せる回転式フックを採用。物干しやロープにしっかり固定できるキャッチ式でキャッチ部にカモイフック付き。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×595×320
アズワン品番64-7758-03
1個
¥698
税込¥768
13日以内出荷
シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能
三角枕:頭部を起こす際にも便利な三角枕を標準で装備
サイドレール:回転収納式で移乗の際に邪魔になりません。
高さ調節ペダル:高さ調節は脚踏み油圧式(左右どちらからでも操作可能)、ハンドル操作のように腰をかがめる必要がなく、両手が自由に使えます。
ティルト機構付:排水及びシャワー浴時には簡単にベッドを傾けられ排水もスムーズに行えます。
仕様●浴槽:水溜め不可●重量:約68kg●材質:フレーム部/ステンレス製 SUS304●キャスター:ステンレス製125mm 全輪ストッパー付●マットレス:塩化ビニール製クッション入り●付属品:三角枕、シャワーホルダー(2ヵ所)●浴槽内:560(W)×1840(D)×200(H)mm●注意・お願い●▼水を溜めた状態で高さ調節を行わないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-36
1台
¥709,800
税込¥780,780
32日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。