救急・衛生 :「容器 滅菌」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
効果消毒 材質ノズル・容器/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン、本体/ガラス繊維強化PP アズワン品番2-7625-02 噴霧量(mL)1(1回操作あたり)
1個
3,110 税込3,421
欠品中

液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
タイプ片綿 滅菌電子滅菌済
1箱(100本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得な2パック。 脱プラ商品。 ハコごとエコで日本設計の紙容器。 プラスチックスマークあり。
形状涙型 タイプ両綿 滅菌抗菌
1個(200本×2個)
419 税込461
翌々日出荷

ハクゾウメディカル滅菌綿棒(薬液注入タイプ)
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。 容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
材質綿、木、リボンパック 形状大玉型 軸長(mm)125
1箱(2本×25袋)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●薬剤を注入して使用するためのカップ入りです。●毛羽立ちが少なく、創傷部への綿残りがほとんどありません。●フタ付容器ですので、落下菌等の汚染を最小限にできます。
1箱(30個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーケンサイエンス綿棒移送容器 50本×20袋入
検査に使用した綿棒を外部から触れずに移送可能です。
材質PE(ポリエチレン) 滅菌未滅菌 アズワン品番66-0013-40 適合寸法(mm)綿棒:150以下
1箱(20袋×50本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ハクゾウメディカル滅菌綿棒(薬液注入タイプ)
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。 。容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
タイプ片綿 材質(軸)
1箱(2本×25袋)ほか
2,520 税込2,772
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカルCL容器 1箱 12個入
蓋付容器のみをEOG滅菌した製品です。必要とする量のみ綿球カット綿を容器に入れて使用できます。
規格12個入り アズワン品番61-0742-08
1箱(12個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

綿棒輸送容器です。綿棒輸送中の二次感染を防ぐ容器です。柔らかいプラスチックなので落下した時の耐衝撃性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) サイズ(mm)口部/Φ12、全長/168(フタをした状態) アズワン品番68-5748-10
1箱(100セット×10本)
35,998 税込39,598
8日以内出荷

綿棒輸送容器です。綿棒輸送中の二次感染を防ぐ容器です。柔らかいプラスチックなので落下した時の耐衝撃性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) サイズ(mm)口部/Φ12、全長/168(フタをした状態) アズワン品番68-5748-11
1箱(1000本)
42,998 税込47,298
8日以内出荷

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(50mL)ほか
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。 洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。 1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。 トップシール材を開封後、即使用することができます。 容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中) 用法1日数回患部に塗布すること 有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中) 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 使用期限2年(包装時に記載) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(2球×24個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプの処置キットです。容器・内容物の両方とも焼却可能です。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)2年11ヶ月 一般的名称(薬事)単回使用クラスⅡ処置キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00385A03 松吉医科器械コード07-4500-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1個(100セット)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

最高級綿棒!綿棒の山洋が、こだわりぬいて作った綿棒。使いごこちが違います!
仕様単品 材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 滅菌未滅菌
1個(180本)
238 税込262
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(100mL)ほか
65 税込72
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酵素が多様な汚れに効果を発揮、。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。
用途効果的な”4種類”の酵素を配合:配合されている”4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない:低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャーディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。また多くの器材・容器にも対応します。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能:200~500倍(0.2%~0.5%)の高希釈倍率で使用できるため、ランニングコスト削減が可能です。使いやすい設計:1Lは容器に計測メジャー付きで使用しやすい設計です。 成分4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤 pH原液 : 8~9 、 200~500倍(0.2~0.5%)希釈後 : 7~8 関連資料チラシ(1.81MB)
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCR検査時の鼻咽頭、鼻腔からの検体採取用です。輸送容器サイズを選ばない、どこからでも折れる軸を採用しています。電子線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
3,398 税込3,738
5日以内出荷

一般使用に適したサイズでポリ容器に入った包帯です。 タテ編み製法の経済的な伸縮包帯です。約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。 洗濯、オートクレーブが可能です。 適度な伸縮性により一般的な包帯処置に適した包帯です。 日本製
用途一般的な包帯処置 材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン 包帯種類伸縮包帯
1箱(10巻)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的な使い捨てアルコールカット綿(容器タイプ)です。手指・皮膚の洗浄・消毒。カップ入りアルコール綿。部署や用途に応じた使いきりタイプ。アルコール含浸済みなので、開封後すぐに使用でき、手間が省けます。いつでもフタを開けるだけで簡単に使用でき、持ち運びに便利です。万能つぼの洗浄と消毒作業、アルコール綿の準備や片付け作業を削減・軽減できます。必要時に必要量の使用ができるので、カット綿や薬液の使い残しによる廃棄と揮発による薬液追加の無駄を削減できます。アルコール綿作成の材料費(資材代、洗浄代、滅菌代など)や労務費(作業時間、人件費など)を削減できます。
材質綿、日局エタノール、精製水 寸法(cm)4×4 アズワン品番69-9722-20 各種認証30600DZX00231000 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(24個×64枚)
13,918 税込15,310
4日以内出荷

衛生的な使い捨てアルコールカット綿(容器タイプ)です。手指・皮膚の洗浄・消毒。カップ入りアルコール綿。部署や用途に応じた使いきりタイプ。アルコール含浸済みなので、開封後すぐに使用でき、手間が省けます。いつでもフタを開けるだけで簡単に使用でき、持ち運びに便利です。万能つぼの洗浄と消毒作業、アルコール綿の準備や片付け作業を削減・軽減できます。必要時に必要量の使用ができるので、カット綿や薬液の使い残しによる廃棄と揮発による薬液追加の無駄を削減できます。アルコール綿作成の材料費(資材代、洗浄代、滅菌代など)や労務費(作業時間、人件費など)を削減できます。
材質綿、日局エタノール、精製水 寸法(cm)4×4 アズワン品番69-9722-22 各種認証30600DZX00231000 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(12個×200枚)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

衛生的な使い捨てアルコールカット綿(容器タイプ)です。手指・皮膚の洗浄・消毒。カップ入りアルコール綿。部署や用途に応じた使いきりタイプ。アルコール含浸済みなので、開封後すぐに使用でき、手間が省けます。いつでもフタを開けるだけで簡単に使用でき、持ち運びに便利です。万能つぼの洗浄と消毒作業、アルコール綿の準備や片付け作業を削減・軽減できます。必要時に必要量の使用ができるので、カット綿や薬液の使い残しによる廃棄と揮発による薬液追加の無駄を削減できます。アルコール綿作成の材料費(資材代、洗浄代、滅菌代など)や労務費(作業時間、人件費など)を削減できます。
材質綿、日局エタノール、精製水 寸法(cm)4×4 アズワン品番69-9722-21 各種認証30600DZX00231000 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(24個×104枚)
15,598 税込17,158
4日以内出荷

ハクゾウメディカルCLプレット
万能壷に替わるディスポタイプの蓋付容器を使用した製品で、EOG滅菌済です。 蓋を片手で容易に開閉でき、容器を持ったまま迅速・清潔な処置が可能です。 万能壷の回収・洗浄・滅菌に要する費用・労力をカットします。 綿球を万能壷に入れ替える作業が必要なくなり、万一の感染防止に好適です。 容器全体をリボンパック包装で滅菌。開封直前まで汚染の心配がありません。 袋底面のリボンにEOインジケーターを表示しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000090 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5球×12個)ほか
3,070 税込3,377
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハクゾウメディカルドライプレット
薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。 開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。 容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。 持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。 綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。 形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。 使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000077 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1球×24個)ほか
1,630 税込1,793
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グローバルサイエンス綿棒チューブ 1000本入
綿棒チューブは綿棒で検体採取後の搬送容器です。落下した時の耐衝撃性に優れています。滅菌済み1本包装タイプ
仕様滅菌済 1本包装 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)170(フタをした状態) 径(Φmm)口部:12 アズワン品番65-5531-88
1箱(1000袋×1本)
42,980 税込47,278
8日以内出荷

オオサキメディカルネオ・パール(20個)
フタをめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球です。1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに適しています。使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
仕様●種類:EB30-2●規格:直径30mm●内容量:2球入(20個)●販売名:滅菌パール綿球●容器容量:125mL●その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。●コットンボール:11028000 アズワン品番65-9492-58
1箱(20個×2球)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

グローバルサイエンス綿棒チューブ 1000本入
綿棒チューブは綿棒で検体採取後の搬送容器です。落下した時の耐衝撃性に優れています。滅菌済みタイプ
仕様滅菌済 10本包装 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)170(フタをした状態) 径(Φmm)口部:12 アズワン品番65-5531-87
1箱(100袋×10本)
37,980 税込41,778
10日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります