救急・衛生 :「小さめ・女性用 マスク」の検索結果
女性や子供にぴったりの小さめサイズ。医療用マスク クラスⅡ 規格適合(日本産業規格JIS T 9001適合)。3層構造の不織布でバリア性に優れています(BFE/PFE98%以上)。平ゴムを表面に溶着した外ゴム仕様で、長時間着用しても疲れにくい。化粧箱両面に白ボール紙を使用し、紙くずなどの付着の心配がなく衛生的です。ラテックスフリー。
色ピンク
女性や子供にぴったりの小さめサイズ。医療用マスク クラスⅡ 規格適合(日本産業規格JIS T 9001適合)。3層構造の不織布でバリア性に優れています(BFE/PFE98%以上)。平ゴムを表面に溶着した外ゴム仕様で、長時間着用しても疲れにくい。化粧箱両面に白ボール紙を使用し、紙くずなどの付着の心配がなく衛生的です。ラテックスフリー。
色ホワイト
耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
女性の顔にフィットしやすい小さめサイズです。
防護性に優れた3層マスクです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)145×95
色白
タイプ小さめ
箱寸法(mm)165×100×90
アズワン品番7-9914-01
細菌ろ過効率(BFE)95%以上
微粒子ろ過効率(PFE)95%以上
1箱(50枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。