救急・衛生 :「強酸性水生成器」の検索結果
効果除菌、消臭
仕様専用霧化器
サイズ200×185×300mm
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5m
アズワン品番8-7866-42
タンク容量約3.8L
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB)
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

次亜塩素酸分子水
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果除菌、消臭
原材料次亜塩素酸水、純水
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm)
セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書
寸法(mm)75×75×265
本体質量(g)310
pH5.0~7.0
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
入力電源DC5V/1A
電極チタン白金電極
バッテリー容量(mAh)1600
アズワン品番65-0322-70
水量(L)【生成】0.28
1式
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。