救急・衛生 :「感染対策 ガウン」の検索結果
介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。
飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。
親指フックで袖のずり上がりを防止します。
肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。
エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など
色ブルー
着丈(cm)108(±2)
素材塩素化ポリエチレン
介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。
飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。
親指フックで袖のずり上がりを防止します。
肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。
エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
女性用フリーサイズです。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など
色ブルー
着丈(cm)105(±2)
素材塩素化ポリエチレン
全身保護5種セット!不織布ヘッドキャップ、個包装不織布マスク、フィットTPE手袋、袖付きビニールエプロン、ビニール靴カバーがセットに!
セット内容不織布ヘッドキャップ×1枚、個包装不織布マスク×1枚、フィットTPE手袋×2枚、袖付きビニールエプロン×1枚、ビニール靴カバー×2枚
材質不織布、TPE、PE
寸法(mm)個包装不織布マスク:約175×95、フィットTPE手袋:115×265、靴カバー:330×140
直径(Φmm)不織布ヘッドキャップ:175
寸法(cm)袖付きビニールエプロン:73×113
形態包装:PP袋
1セット
¥450
税込¥495
当日出荷
感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。
優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。
ムレにくく、着心地も軽やかです。
ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。
紐タイプのため、装着が簡単です。
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
サイズフリー
材質不織布
目付(g/m2)25
タイプ背面重ね仕様
色白(半透明)
肩幅(cm)54
袖丈(cm)約65
着丈(cm)約115
身幅(cm)62.5
ひも長(cm)約200(左右合計)
感染予防対策に適しています。柔軟性・防水性に優れ、容易に装着ができます。柔らかなポリエチレンを使用しています。使用後は、首の後ろの切れ込みから破り、簡単に脱衣できます。
色白
仕様袖口ゴム絞り、エンボス加工
材質PE(ポリエチレン)
サイズフリーサイズ
厚さ(μm)30
アズワン品番7-6265-01
幅×丈(mm)950×1100
1箱(30枚)
¥2,978
税込¥3,276
当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。また、箱から取り出して広げやすい折り方にしています。
種類親指フックタイプ
規格ブルー/フリー
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟性・防水性に優れ、簡単に装着・脱衣ができます。感染予防対策に適しています。親指フックですので、手袋を着用しても袖を確実に固定できます。横引出し、ポップアップどちらでも使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)950
厚さ(mm)0.023
丈(cm)110
袖口仕様親指フックタイプ
防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など
色ブルー
種別ガウン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
ひも長(cm)(腰)63
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
蒸れにくく通気性の良い不織布ガウンです。個包装なので衛生的です。袖口ゴム加工です。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など
材質ポリプロピレン
色ブルー
サイズフリー
着丈(cm)115
マスク・PEフィルムガウン・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。
嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。
感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など
色ブルー
サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
取扱説明書(0.14MB)
首から被るタイプの防水プラスチックガウン、腰紐で固定、親指フックタイプ、耐水圧500mm以上、素材は環境に優しいCPE(燃焼時の有害物質の発生が少ない)
用途高機能ガウン、感染防止、飛沫対策、他
色ブルー
サイズフリー
材質ポリエチレン
適合規格AAMI レベル2
全長(cm)110±0.2
全幅(cm)100±0.2
タイプ親指指掛け/背中側で紐結び
仕様腰ひも付、指フック付
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1セット(250枚)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
マスク・アイソレーションガウン(PPSB不織布)・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。
嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。
感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など
色ブルー
サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
取扱説明書(0.14MB)
介護などで使用する使い捨てエプロンです。1着ずつ個包装されているので衛生的です。耐薬性・耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し、飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。親指のフックで袖のずり上がりを防止します。肩の切れ込みで引っ張って簡単に脱げます。衣服に張り付きにくいエンボス加工を施しています。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:塩素化ポリエチレン●着丈:108cm(±2cm)●用途:介護の補助、感染症対策に、掃除・清掃作業など
アズワン品番65-8308-59
1ケース(200枚)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
着用時の蒸れ防止に特化し、長時間の連続使用でも快適に作業ができます。背面まですっぽりと覆っているので感染対策や介護現場でも使用可能です。襟周りが約50cmと小さめで密閉性が高く、針糸を使わない高バリア性タイプです。着用しやすいよう首裏に切り込みを入れ、脱衣時は首を通さず引っ張って容易に切ることができます。
仕様アイソレーションかぶりタイプ 15枚入
材質PE(ポリエチレン)系透湿フィルム
色ホワイト
サイズフリー
袖丈(cm)95
着丈(cm)112
アズワン品番66-0013-67
袖口仕様親指フックタイプ
1箱(15枚)
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
抗菌加工 SIAA ISO22196 抗菌加工品です。
使いきりタイプで衛生的です。
袖口が親指フックタイプで、生地がエンボス加工で体へのまとわりつきが少なく作業が快適です。
袖を探さなくても簡単に着用できる取り出しのパッケージ機構に収納しています。
袖付タイプで露出部が少なく肌や衣服へ、水や汚れから守ります。
SGS 試験済。
REACH 取得済。
用途介護、養護、食品加工現場での感染症対策。
来場者用の簡易ガウンとして、幅広い用途にて、ご使用いただく事が可能です。
色ブルー
サイズフリー
取扱説明書(1.25MB)
1箱(30枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格L
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格LL
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格M
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格3L
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
日本製アイソレーションガウン。血液や体液、薬液などの飛散から防護。安心安全の国内生地の国内縫製。米国医科器械学会(AAMI)液体防御性能基準レベル3適合品。介護や教育現場など人と多く接する現場でのウイルス・飛沫感染防止対策に。医療機関での簡易的なウイルス・飛沫防止対策に。
用途掃除、清掃、介護補助、ウイルス・飛沫感染対策に。エプロン/ガウン/検査/撥水/耐水/使い捨て/ディスポ/長袖/不織布/フリーサイズ/医療保護/日本製
材質PET不織布、PEラミネート
色ホワイト
サイズフリー
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ニトリル手袋×1双(2枚)
アズワン品番68-9396-52
1ケース(4箱×10キット)
¥27,998
税込¥30,798
6日以内出荷
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。
色ブルー
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.020
着丈(cm)約119
袖丈(cm)約74
タイプ指フック
1箱(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ブラスチック手袋:1双(2枚)
アズワン品番68-9396-51
1ケース(4箱×10キット)
¥23,998
税込¥26,398
6日以内出荷
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。
色ブルー
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.020
着丈(cm)約113
袖丈(cm)約72
タイプゴム袖
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。
必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。
パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。
クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。
用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。