救急・衛生 :「手袋 SSサイズ」の検索結果
こんなお得な商品も!

塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開
材質塩化ビニル、可塑剤
全長(cm)24
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
アトピー性皮膚炎患者のウェットラップ手技や、屈曲部位などのドレッシング材の固定に適しています。縦横の伸縮性、通気性に優れています。洗って複数回使用可能です。
色ホワイト
サイズ子供用(SS)
1箱
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスⅠ適合品。医療・介護に。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
色バイオレット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。
薄手ですので作業効率の向上が期待できます。
サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm
適合規格食品衛生法適合
全長(cm)24
伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れています。
ガウンの袖口も覆えるロングタイプで、テープがつきにくいため作業性が向上します。
中央材料室・薬剤部・内視鏡などでの使用に適しています。
左右兼用指先エンボスタイプパウダーフリーラテックスフリー抗がん剤耐性データ取得済み。
医薬品医療機器等法一般医療機器
指先にフィットして素手感覚で使える極うすタイプのパウダー付天然ゴム手袋。
ひっかき・引き裂き・熱にも強い天然ゴム製。
食品衛生法 食品・添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合。
全長(cm)23
材質天然ゴム
表面のすべり止め加工により、グリップ性を向上させています。パウダーフリーです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006596101
医薬品医療機器等法一般医療機器
パウダーフリーのプラスチック手袋です。
材質PVC
厚さ(mm)>0.05
全長(mm)>230
滅菌未滅菌
左右区別左右兼用
袖口仕様ロールエンド
柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。検査検診用(一般医療機器)です。浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途検査検診作業、衛生を必要とする作業など
仕様スベリ止め付
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.05
全長(mm)240以上
色ブルー系(ライラック)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れた伸縮性、フィット感があり、細かな作業にも適しています。薄くても十分な強度があります。天然ゴムラテックスを使用していませんので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.1(指先)
色ブルー
入数(枚)2000
機能伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006596502
粉有無粉無
医薬品医療機器等法一般医療機器
手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます。
ディスポーザブル(使い捨て)グローブ
選べる4サイズで、作業性アップ
パウダーフリーで手荒れの心配なし
左右兼用・塩化ビニール製・シームレスタイプ
用途医療・介護・日常生活の様々なシーンでの感染対策に
・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途・検査検診作業、衛生を必要とする作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.05以上
全長(mm)240以上
色ブルー系(ライラック)
番号届出:27B2×00305000010
滑り止め効果スベリ止め付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
【形状・構造及び原理等】未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
用途産業用 ディスポーザブル手袋(パウダーなし)
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色パープル
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000001
粉有無なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途・検査検診作業、衛生を必要とする作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09(指部)
全長(mm)230以上
色ブルー
番号届出:27B2×00305000008
滑り止め効果スベリ止め付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様一般医療機器クラス1、非天然ゴム製医療用検査検診用グローブ
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
色ロイヤルブルー
入数(枚)250
全長(cm)23.0
左右区別左右兼用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10236300001
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
手にフィットする極薄手仕上げのため、素手感覚で使用可能です。便利な左右兼用タイプのため、無駄なく使用可能です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)指部・手の平/0.09、腕部/0.07
全長(mm)240
300枚入りの大容量ながら、箱サイズはコンパクトで場所を取りません。パウダーフリーで柔らかく手にフィットします。★便利な左右兼用タイプで、ムダなく使いきれます。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.075
全長(mm)約240
表面処理オンラインクロリネーション
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.075
全長(mm)約240
表面処理オンラインクロリネーション
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
【高い防護性能】
最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。
【快適なフィット感】
優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。
【最適な伸縮性】
伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。
【ラテックス&パウダーフリー】
天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等
仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.07(指先)、約0.06(手の平)
全長(mm)約230
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品・伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000065
粉有無無し
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。
仕様指先エンボス加工、左右兼用
材質NBR(ニトリルゴム)
タイプ粉無
厚さ(mm)(掌部)0.07、(指先部)0.1
全長(cm)23
手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。
ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。
手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
色ブルー
サイズXS
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
プラスチック手袋にニトリル成分を配合。フィット性と強度に優れた、操作性の高い手袋です。指先にエンボス加工があります。
ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)270
色ピンク
厚さ(μm)33
箱寸法(mm)290×195×43
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質合成ゴム(ニトリルブタジエン)
厚さ(mm)>0.07
全長(mm)>230
滅菌未滅菌
左右区別左右兼用
袖口仕様ロールエンド
ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)270
色グリーン
厚さ(μm)33
箱寸法(mm)290×195×43
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)>0.08
全長(mm)>240
滅菌未滅菌
左右区別左右兼用
袖口仕様ロールエンド
ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。
色イエロー
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)270
厚さ(μm)33
箱寸法(mm)290×195×43
高品質水準AQL1.5(水密性試験)。高いグリップ性能。高いコストパフォーマンス。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工 。滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000058 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)
滅菌未滅菌
機能塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000061
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用シーンを選ばない適度な厚みとグリップ力があるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。オーダーメイドのようなフィット感を感じていただけます。個装箱に内袋を入れた二重梱包です。
用途検査・検診用手袋
厚さ(mm)指先:0.08以上、掌部:0.08以上
全長(mm)240以上
色ナチュラル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000068
医薬品医療機器等法一般医療機器
グリップ力があり、インスツルメントやハンドピースをしっかり把持できるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。小さな器具や補綴物を落としにくいです。中厚手のしっかりとした厚みを感じていただけます。
用途検査・検診用手袋
厚さ(mm)指先:0.11以上、掌部:0.10以上
全長(mm)230以上
色ナチュラル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000069
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロングタイプ。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色ホワイト
全長(cm)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000005
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.61MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。安定した品質とリーズナブルな価格。パウダーフリー。 左右兼用 。未滅菌 。W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000038 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
滅菌未滅菌
機能W塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000056
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
厚手のロングタイプ。高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色ブルー
全長(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。55種類の薬剤と15種類の薬品への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色パープル
全長(cm)23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000002
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.74MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1
2
次へ
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。