救急・衛生 :「楽々ソフト担架」の検索結果
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
簡単に滑らせて移動できる救急担架。
すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。
中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。
ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。
折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。
省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL)(cm)91×180(展開時)
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
狭い階段でも移動が容易で、担架のような傾きによるズリ落ちがありません。
材質(表地・裏地)ポリエステル100%(裏面ポリ塩化ビニールコーティング)、(中地)綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)800×700
松吉医科器械コード23-3134-00
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品収納袋(持ち手付き)
材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン
質量(kg)約1.8
耐荷重(kg)100
収納時寸法(mm)330×400×90
アズワン品番7-6820-01
幅×長さ(mm)600×2000
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。
ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。
保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100%
質量(kg)約2.8
収納時寸法(mm)約450×640×100
使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。