救急・衛生 :「次亜塩素酸ソーダ 12」の検索結果
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。
ノンエンベロープウイルスに有用 です。
次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。
特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。
除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。
使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
1箱(20kg)
¥2,888
税込¥3,177
3日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウム12%液です。
JWWA K 120:2008-2の品質「特級(製品Ⅰ)」の基準に適合した安全品質。
公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品【水道用次亜塩素酸ナトリウム】
仕様●商品サイズ:H290×W310×D310
アズワン品番67-8740-92
1缶
¥4,498
税込¥4,858
5日以内出荷
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果殺菌、抗菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)対応
バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。
感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液
規格食品添加物殺菌料
CLブリーチは、汚物汚れも強力に分解しますし、繊維の白さを際立たせる白物専用漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム配合)です。
効果その他
成分抗菌洗剤/非イオン系界面活性剤、安定化剤、アルカリ剤、抗菌剤、CLブリーチ/次亜塩素酸ナトリウム12%(塩素系)、水酸化ナトリウム、ソフター/カチオン系界面活性剤、安定化剤
容量(kg)20
アズワン品番7-4826-02
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
バイゲンラックスクイック200は、次亜塩素酸ナトリウム200ppm(0.02%)の殺菌剤です。
感染症対策における手すりやドアノブ等の殺菌剤として希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途嘔吐物・糞便が付着した床や衣類の殺菌、手すり・ドアノブ・ふきん・玩具・便座の殺菌、生野菜・果実・卵殻の殺菌、食器・ちょり器具の殺菌、哺乳瓶の殺菌
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム0.02%(200ppm)溶液
規格食品添加物殺菌料
医療、介護の現場において、感染(汚染)から医療従事者や介護者、また患者や物品を保護する事を目的としたガウンです。洗濯リユースすることで破棄ガウンの削減(リデュース)を図り、サスティナブルな社会実現に貢献します。リユース運用することで、ガウン在庫保管スペースが削減できます。高圧蒸気(オートクレーブ)滅菌(121℃ 20分)可能。次亜塩素酸ナトリウムでの消毒(0.05% 30分浸漬)可能。熱水消毒(80℃ 10分間)可能。洗濯回数管理用ネーム付き。着脱が簡単なシンプル設計。ボタン付き首紐、腰紐右脇縛り仕様。手首にフィットする袖口ニット(フライス)仕様。ご使用、洗濯、消毒の不可により生地性能は低下します。ご使用には必ず取扱説明書を精読下さい。
仕様材質:身生地/ポリエステル100%(アクリルコーティング)、袖口/ポリエステル100% AAMI PB70レベル2相当 衝撃透過性(AATCC42):<1.0g 静水圧(AATCC127):≧20cm サイズ:フリーサイズ
アズワン品番65-3676-35
1枚
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
アルコールより高い除菌力。臭いをスピード分解。高い安全性
仕様次亜塩素酸濃度:220ppm
成分微弱酸性水溶液
容量(mL)1000
pH値pH6.0±0.5
アズワン品番67-8033-68
原材料次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸・水
製造方法多段式混合中和希釈技術<特許技術>
使用期限製造より12ヶ月
1本
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
食器・調理器具類、野菜、果物の除菌。
食器の茶シブ・黒ずみ、すのこの除菌・漂白除臭。
まな板、ゴミ入れ、ポリバケツ類の除菌・除臭。
おしぼり、ふきん、台ふきん、テーブル掛け、作業衣・白衣などの除菌・漂白・除臭。
床、壁、排水溝の除菌・除臭。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●20kg●液性:アルカリ性●成分:次亜塩素酸ナトリウム12%●コード番号:AG6459
アズワン品番67-6896-37
1本
¥6,998
税込¥7,558
7日以内出荷
ソフターは優れた柔軟効果で繊維をふっくらに仕上げる柔軟剤です。
効果その他
成分抗菌洗剤/非イオン系界面活性剤、安定化剤、アルカリ剤、抗菌剤、CLブリーチ/次亜塩素酸ナトリウム12%(塩素系)、水酸化ナトリウム、ソフター/カチオン系界面活性剤、安定化剤
容量(L)20
アズワン品番7-4826-03
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
抗菌洗剤は高機能抗菌成分を配合した低泡性の液体洗剤です。
効果抗菌
成分抗菌洗剤/非イオン系界面活性剤、安定化剤、アルカリ剤、抗菌剤、CLブリーチ/次亜塩素酸ナトリウム12%(塩素系)、水酸化ナトリウム、ソフター/カチオン系界面活性剤、安定化剤
容量(L)20
アズワン品番7-4826-01
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
アルコールより高い除菌力。臭いをスピード分解。高い安全性
仕様次亜塩素酸濃度:220ppm
成分微弱酸性水溶液
容量(mL)500
pH値pH6.0±0.5
原材料次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸・水
製造方法多段式混合中和希釈技術<特許技術>
使用期限製造より12ヶ月
アルコールより高い除菌力。臭いをスピード分解。高い安全性
仕様次亜塩素酸濃度:220ppm
成分微弱酸性水溶液
容量(mL)60
pH値pH6.0±0.5
アズワン品番67-8033-67
原材料次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸・水
製造方法多段式混合中和希釈技術<特許技術>
使用期限製造より12ヶ月
1本
¥1,040
税込¥1,144
7日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。