菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB)
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

次亜塩素酸分子水
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果除菌、消臭
原材料次亜塩素酸水、純水
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
次亜塩素酸を独自の特許製法で希釈することにより、低濃度にも関わらず高い除菌力を発揮する微酸性の次亜塩素酸水です。特許取得の製法により長期保存がしても有効塩素濃度は殆ど変化しません。高濃度400ppmタイプ、5倍希釈できるので経済的です。
有効期限製造日より1年以内に開封し、開封後1年以内(冷暗所保管)
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
効果除菌、消臭
仕様専用霧化器
サイズ200×185×300mm
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5m
アズワン品番8-7866-42
タンク容量約3.8L
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
安心、安全の除菌水。微酸性次亜塩素酸水の力で除菌、消臭効果を発揮します。第三者機関での試験済みです。
仕様●主成分:次亜塩素酸水(原料:次亜塩素酸ナトリウム、二酸化炭素)
ウイルス・菌・カビ等の対策や消臭に。除菌・消臭力のモトは、次亜塩素酸ナトリウム(NaCIO)に塩酸(HCI)を希釈混合し、弱酸性にpH調整し生成した次亜塩素酸。
ウイルス・カビ・菌などの対策に病院・介護施設・食品製造場・役所などの人の出入りが多い場所で広く利用されています。
次亜塩素酸の科学的特性を踏まえた表示
微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」
【内容量】20L 【塩素濃度】200ppm
次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸で pH 調整した、微酸性次亜塩素酸水溶液 です。
スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。
用途スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。
仕様pH「ペーハー」水素イオン濃度:6.0±0.5(微酸性)
容量(L)20
製法混和型(非電解型)
主成分次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸)
液性微酸性(pH6.0±0.5)
関連資料(0.11MB) 次亜塩素酸水ジアクリンエースカタログ(0.64MB) (0.33MB)
濃度(ppm)有効塩素:200(mg/L)(※用途により希釈して使用)
使用期限箱記載(製造日刻印)の製造年月日から1年間(※開封後6ヵ月)
1箱
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です、消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です、低い塩素濃度でも強力な除菌効果を発揮し消毒臭も少なく衣服に付着しても次亜塩素酸ナトリウムの様な変色、漂白作用もありません。また誤って手足に付着しても手荒れ等も起こさず、赤ちゃんや老人、ペット等のいる環境でも安心してお使いいただけます。商品到着後8日以降の交換・返品には、応じかねる場合がありますのでご注意下さい。
イオンの少ない次亜塩素酸水。40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。
仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 ~ 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。
アズワン品番65-9544-37
1個(10L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
500ppmの高濃度。
除菌・消臭効果あり。
微酸性pH5.5~6.5。
電気分解方式で製造。
「水+二酸化炭素+食塩」のみの仕様で製造。
仕様●原材料:水、塩化ナトリウム(食塩)、二酸化炭素●製法:電気分解法●液性:微酸性pH5.5~6.5
アズワン品番67-7083-74
1箱
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
1箱(1個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、
サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム6%
規格20kg
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,498
税込¥2,698
3日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
次亜塩素酸水と専用噴霧器等のお得なセットです。「プーキープロケア」高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した弱酸性次亜塩素酸水溶液です。除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないので人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。「プーキープロミスト」次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
主成分「プーキープロケア」次亜塩素酸
液性pH5.8~6.2(弱酸性)
適合床面積30畳(約54m2)まで
保証期間ご購入後1年
製造方法2液混合(混和)方式
濃度(ppm)塩素:200
主原料水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!。瞬間消臭・強力消臭!。長期保存ができる!。人にやさしい微酸性!。コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%)
pH値6.5前後
液性微酸性
濃度(ppm)100(500mLの水で生成時)
使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
1セット(0.09g×8包)
¥800
税込¥880
当日出荷
次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
適合床面積30畳(約54m2)まで
保証期間ご購入後1年
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法シャワーポンプタイプで直接プッシュ、もしくは清潔なペーパータオル等にまんべんなく吹きかけて使用できます。
機能シャワーポンプ部はロック機能付
液性微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)100
1本(800mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法汚れや臭いが気になる場所に吹き付けてください。
材質サビの心配がないオールプラスチック製
機能噴霧のON-OFF切替え機能
液性微酸性(pH5.0~6.5)
噴霧量(mL)1.3(多量噴霧タイプ)
濃度(ppm)100
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
施設内の大部屋やイベント会場など広い空間での噴霧が可能な大型の次亜塩素酸水専用噴霧器です。次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間ご購入後1年
「ハセッパーアルファ水」は、厳しい衛生基準の食品工場(Haccp)や医療現場で採用されている強力除菌消臭液で、「ハセッパー水生成装置」で生成される次亜塩素酸水を、手軽にご利用出来るよう、商品化した除菌消臭液です。除菌と消臭が同時にでき安心して空中噴霧が可能です。抗菌スペクトラムが広い。介護の現場からトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。
主成分次亜塩素酸(HCIO)
500mLの水に1包入れるだけで、ウィルス・細菌を除去できる次亜塩素酸水を生成できます。
弱酸性ですので繊維製品にも使用でき、肌にも優しいです。
用途医療器具・病室や待合室の除菌等に。
成分ジクロイソシアヌル酸ナトリウム・無機塩
アズワン品番8-3394-01
効果除菌
1箱(100包)
¥11,880
税込¥13,068
12日以内出荷
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます(100ppm10L用×10本分を、レターパックライトで配送可能)
付属品4g入り×10本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書
成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物)
アズワン品番68-9409-88
1箱(10本)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます(100ppm5L用×10本分を、レターパックライトで配送可能)
付属品2g入り×10本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書
成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物)
アズワン品番68-9409-90
1箱(10本)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます。
付属品4g入り×2本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書
成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物)
アズワン品番68-9409-89
1袋(2本)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます。
付属品2g入り×2本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書
成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物)
アズワン品番68-9409-91
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1セット(400mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。
ノンエンベロープウイルスに有用 です。
次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。
特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。
除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。
使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
1箱(20kg)
¥2,888
税込¥3,177
3日以内出荷
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズハイター
「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm)
セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書
寸法(mm)75×75×265
本体質量(g)310
pH5.0~7.0
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
入力電源DC5V/1A
電極チタン白金電極
バッテリー容量(mAh)1600
アズワン品番65-0322-70
水量(L)【生成】0.28
1式
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果殺菌、抗菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)対応
弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。ウイルス・菌の除去が期待できます。アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます。ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。
仕様【残留塩素】50~60ppm
成分弱酸性電解水100%
容量(L)20
pH5
アズワン品番65-0602-96
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
強力な除菌効果と消臭効果を備えた微酸性次亜塩素酸水の除菌剤。
肌にも環境にもやさしく、安心して使用できます。
1本(250mL)
¥499
税込¥549
9日以内出荷
1
2
3
次へ
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。