紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242
幅(mm)300
質量(kg)4.7
高さ(mm)420
消費電力(W)10.5(点灯時)
電源100V、50/60Hz
ランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)18(100V)
前開き扉で出し入れが簡単です。
赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段
質量(kg)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310
庫内寸法(mm)390×230×200
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)39
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730
棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード19-3075-00
1個
¥289,980
税込¥318,978
21日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式)
殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900
庫内寸法(mm)W625×D340×H820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)52
松吉医科器械コード01-5420-00
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)7
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330
殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)
棚2段(棚間隔80mm)
アズワン品番0-5136-01
有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
12日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。
他社同等品と比べ、寿命が2倍です。
寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60
定格ランプ電力(W)15
アズワン品番0-1506-01
平均寿命(時間)8000
1個
¥3,970
税込¥4,367
当日出荷
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)5
消費電力(W)460
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
3Mダイニック 抗ウィルス・抗菌
用途スリッパ殺菌保管庫
付属品(抗ウィルス・抗菌シール)1、(殺菌表示プレート)1
グリーン購入法適合
奥行き(cm)37
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
3Mダイニック プレミアムシート
用途スリッパ殺菌保管庫
付属品(殺菌表示プレート)1
グリーン購入法適合
奥行き(cm)37
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質SUS304
質量(kg)約4.1
電源AC100V
波長(nm)(UV)253.7(UV-C)
サイズ(mm)250×250×950
アズワン品番7-9174-01
1セット(2台)
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。
殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。
アズワン品番8-605-01
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118
タイマー15分
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥598,800
税込¥658,680
7日以内出荷
コンパクト設計のため省スペースに設置が可能です。
網棚オプションによりスリッパなど様々なモノの殺菌・脱臭にご利用いただけます。
オゾンの効果で繊維の隅々まで殺菌が可能です。
殺菌・不活性効果を示す指標CT値は約80で、高い殺菌効果が見込めます。
扉を開けた時にはオゾンランプが消灯する安全機構を搭載しております。
色ブラウン
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚間隔(mm)118
タイマー30分
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
棚段数網棚10段(可変式)
殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790
タイマーゼンマイ式タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)57
松吉医科器械コード01-5390-00
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段
殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
タイマーなし
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26
収納数スリッパ/8足
松吉医科器械コード19-3140-00
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段×2列
殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100
タイマーなし
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)52
収納数スリッパ/16足
松吉医科器械コード19-3150-00
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
色木目調
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
棚段数網棚8段
殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)
収納数スリッパ/8足
タイマーなし
松吉医科器械コード23-7992-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品棚板×2枚
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)360×280×690
質量(kg)15.3
消費電力(W)13
電源コード(m)3
庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8足から24足まで全5機種。
寸法H(mm)本体:1800
寸法D(mm)本体:600
関連資料(2.93MB)
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途長靴差込型のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。1足1室で個別管理。
寸法H(mm)本体:1950
寸法D(mm)本体:550
関連資料(2.93MB)
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途長靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。長靴の出し入れ箇所は1足1室。
寸法H(mm)本体:1850
寸法D(mm)本体:480
関連資料(2.93MB)
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。
寸法H(mm)本体:1800
関連資料(2.93MB)
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。
寸法H(mm)本体:1800
寸法D(mm)本体:600
関連資料(2.93MB)
マイクロプラズマにより、約15分の連続運転で庫内まんべんなく高い殺菌・消臭効果が得られます。ドア開閉に連動して発生器が自動的にON/OFFを行います。交換部品がなく、メンテナンスフリーで使用できます。タイマー(15分)付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1800
タイマー15分
PHILIPS UV-C 室内空気殺菌器用ランプ。紫外線殺菌ランプ。2G11口金(4ピン)。
幅(mm)ガラス管:39
全長225mm
電力(W)UVCランプ:5.5
口金2G11
消費電力18W
波長(nm)UVC:254
光源寿命9,000時間
アズワン品番64-9063-74
1本
¥6,698
税込¥7,368
15日以内出荷
UVクリーン10足保管カラードア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
付属品殺菌表示プレート
質量(kg)18.5
電源AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
ファン静音冷却ファン
UVクリーン エクセレント8足保管木目ドア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
付属品殺菌表示プレート
質量(kg)19.5
電源AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
ファン静音冷却ファン
1
2
次へ
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。