救急・衛生 :「殺菌 消毒」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。
効果殺菌、消毒 成分100mL中に、アクリノール0.2g含有 用法1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
289 税込318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先で、目立たず一瞬で、薬用成分CPCがお口の原因菌を殺菌・消毒。のどの荒れ・痛み・ハレにも効き、口臭も除去する事ができる瞬間ケア。マウススプレータイプ。
シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(15mL)
879 税込967
当日出荷

指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン)を配合していますので手指にや
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品添加物・殺菌料で飲用水・食品及び機器具・床の殺菌、 漂白に優れた効果を発揮します。
効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%溶液 使用の目安(調理器具の殺菌)水10Lに対しバイゲンラックス10~20mL 使用場所キッチン
1個
759 税込820
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイ化成ユークリーナー
手指殺菌消毒用のアルコール製剤です。 ユーカリ油・グリセリン入りで手肌にやさしい配合です。 指定医薬部外品。
効果殺菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%、水、グリセリン、塩化ベンザルコニウム、ユーカリ油 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(12本×500mL)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッと洗浄・消毒。
効果消毒 成分ベンザルコニウム塩化物37.5mg、添加物としてポリオキシエチレンラウリルエーテル、プロピレングリコールを含む 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(75mL)
329 税込362
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効成分サリチル酸を配合した、皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う医薬部外品のハンドソープです。 天然原料から作った釜炊石けんを使用しました。 石けん素地特有の、泡切れの良いサッパリとした洗い心地です。
効果殺菌、消毒 有効成分サリチル酸 商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(4L)
4,298 税込4,728
欠品中

扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工 質量(kg)7 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330 殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式) 2段(棚間隔80mm) アズワン品番0-5136-01 有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000 税込108,900
12日以内出荷

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン・ユーカリ油)を配合していますので手指にやさしく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
容量(mL)100 アズワン品番62-3800-03 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
499 税込549
6日以内出荷

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持続する殺菌成分、手肌に優しい保湿成分配合。ウイルス細菌に効く手指消毒液。
タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(300mL)
498 税込548
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

SARAYA(サラヤ)SARAYA 手指消毒液
持続する殺菌成分、手肌に優しい保湿成分配合。ウイルス細菌に効く手指消毒液。詰替用。
タイプ詰替え用 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(480mL)
459 税込505
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ30W アズワン品番8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
棚段数網棚10段(可変式) 殺菌灯15W×3灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 タイマーゼンマイ式タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)57 松吉医科器械コード01-5390-00
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118 タイマー15分 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高田ベッド製作所殺菌灯付き保管庫
小型でコンパクトな殺菌線消毒保管庫。
仕様●サイズ:幅42.7cm×長さ24.6cm×高さ37.2cm●重量:7.3kg アズワン品番65-3372-27
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W)15 アズワン品番0-1506-01 平均寿命(時間)8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷

あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
木目調 棚段数網棚10段(可変式) 殺菌灯15W×3灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 電源(V)AC100(50/60Hz) 収納数スリッパ/20足
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)殺菌灯 GLシリーズ
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。 空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オゾンの持つ強い殺菌、脱臭力で衣類や履物を清潔に保ちます。 白衣を最大8着まで収納できます。
1台
598,800 税込658,680
7日以内出荷

ナビス(アズワン)業務用薬用ハンドソープ
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ 薄めずに使用するストレートタイプのハンドソープです。(原液~3倍希釈まで使用可) イソプロピルメチルフェノール配合の医薬部外品です。 有効成分:イソプロピルメチルフェノールが、皮膚を清浄・殺菌・消毒します。
効果除菌、消毒 有効成分イソプロピルメチルフェノール 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌・消毒に最適です。
1箱(1000mL)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

広範囲の細菌・ウィルスを殺菌、何度使ってもベトつきにくい優れた使用感です。 ジェルタイプ。指定医薬部外品。
効果殺菌、消毒 仕様【ワンプッシュ】約1.3mL 成分【添加物】プロピレングリコール・ミリステン酸イソプロピル・イソプロパノール他 有効成分エタノール76.9~81.4vol%
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品棚板×2枚 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)360×280×690 質量(kg)15.3 消費電力(W)13 電源コード(m)3 庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

日本カーヴィング歯ブラシ殺菌乾燥保管庫
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。 歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。 独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式 質量(kg)5 消費電力(W)460 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
1式(25本)ほか
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材) 質量(kg)39 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730 棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段 殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯) 庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450 松吉医科器械コード19-3075-00
1個
289,980 税込318,978
21日以内出荷

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段 殺菌灯10W×2灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100 タイマーなし 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)26 収納数スリッパ/8足 松吉医科器械コード19-3140-00
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)交換用殺菌灯(フィリップス社製) 電源AC100V 50/60Hz 12W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用殺菌灯(フィリップス社製) 殺菌灯8W(上部1灯) 2段(棚間隔:90mm) アズワン品番8-9983-11
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

フィーネイーネ手指消毒液
アルコール系でも塩素系でもない、アルカリ性の医薬部外品消毒液です。手指・皮膚にやさしく、アレルギー成分がありません。強力な殺菌・消臭効果があり、エンベロープの無いウイルスも不活化します。皮脂への洗浄効果もあります。長期保存が可能で、引火性がなく、食品と一緒に備蓄が可能です。
関連資料フィーネイーネ消毒液パンフレット(2.1MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(300mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式) 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900 庫内寸法(mm)W625×D340×H820 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 松吉医科器械コード01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計のため省スペースに設置が可能です。 網棚オプションによりスリッパなど様々なモノの殺菌・脱臭にご利用いただけます。 オゾンの効果で繊維の隅々まで殺菌が可能です。 殺菌・不活性効果を示す指標CT値は約80で、高い殺菌効果が見込めます。 扉を開けた時にはオゾンランプが消灯する安全機構を搭載しております。
ブラウン
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

マイクロプラズマにより、約15分の連続運転で庫内まんべんなく高い殺菌・消臭効果が得られます。ドア開閉に連動して発生器が自動的にON/OFFを行います。交換部品がなく、メンテナンスフリーで使用できます。タイマー(15分)付。
電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1800 タイマー15分
1個
559,800 税込615,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段×2列 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100 タイマーなし 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 収納数スリッパ/16足 松吉医科器械コード19-3150-00
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚間隔(mm)118 タイマー30分
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8足から24足まで全5機種。 寸法H(mm)本体:1800 寸法D(mm)本体:600 関連資料(2.93MB)
1台
549,800 税込604,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング