救急・衛生 :「殺菌灯 保管庫」の検索結果
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)39
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730
棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード19-3075-00
1個
¥289,980
税込¥318,978
21日以内出荷
前開き扉で出し入れが簡単です。
赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段
質量(kg)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310
庫内寸法(mm)390×230×200
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段
殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
タイマーなし
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26
収納数スリッパ/8足
松吉医科器械コード19-3140-00
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242
幅(mm)300
質量(kg)4.7
高さ(mm)420
消費電力(W)10.5(点灯時)
電源100V、50/60Hz
ランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)18(100V)
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式)
殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900
庫内寸法(mm)W625×D340×H820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)52
松吉医科器械コード01-5420-00
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質SUS304
質量(kg)約4.1
電源AC100V
波長(nm)(UV)253.7(UV-C)
サイズ(mm)250×250×950
アズワン品番7-9174-01
1セット(2台)
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。
殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。
アズワン品番8-605-01
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)5
消費電力(W)460
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)7
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330
殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)
棚2段(棚間隔80mm)
アズワン品番0-5136-01
有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
12日以内出荷
UVクリーン10足保管カラードア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
付属品殺菌表示プレート
質量(kg)18.5
電源AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
ファン静音冷却ファン
UVクリーン エクセレント8足保管木目ドア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
付属品殺菌表示プレート
質量(kg)19.5
電源AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
ファン静音冷却ファン
UVクリーン16足保管カラードア
仕様(殺菌灯)15W×4(照明用青色蛍光灯)15W×2
付属品殺菌表示プレート
質量(kg)28
電源AC100V/100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
ファン静音冷却ファン
UVクリーン8足保管カラードア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
付属品殺菌表示プレート
質量(kg)19.5
電源AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
ファン静音冷却ファン
UVクリーン エクセレント10足保管木目ドア
仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
付属品殺菌表示プレート
質量(kg)18.5
電源AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
ファン静音冷却ファン
UVクリーン エクセレント16足保管木目ドア
仕様(殺菌灯)15W×4(照明用青色蛍光灯)15W×2
付属品殺菌表示プレート
質量(kg)28
電源AC100V/100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
ファン静音冷却ファン
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118
タイマー15分
電源(V)AC100(50/60Hz)
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚間隔(mm)118
タイマー30分
マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品棚板×2枚
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)360×280×690
質量(kg)15.3
消費電力(W)13
電源コード(m)3
庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
色木目調
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
棚段数網棚8段
殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)
収納数スリッパ/8足
タイマーなし
松吉医科器械コード23-7992-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段×2列
殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100
タイマーなし
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)52
収納数スリッパ/16足
松吉医科器械コード19-3150-00
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
棚段数網棚10段(可変式)
殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790
タイマーゼンマイ式タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)57
松吉医科器械コード01-5390-00
マグネットスイッチ搭載の上位モデル。連続点灯モード、20分自動消灯タイマーモード切替式。インバーター点灯方式、扉の開閉で殺菌灯が点灯します。内装と棚網はステンレス製。
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
寸法(mm)有効作業面:557×410
質量(kg)約18
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)
殺菌灯15W×1灯
照明庫内:LED
タイマー設定最大30分
サイズ(mm)600×475×806
アズワン品番4-6518-01
1個
¥147,000
税込¥161,700
12日以内出荷
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
色木目調
棚段数網棚10段(可変式)
殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790
電源(V)AC100(50/60Hz)
収納数スリッパ/20足
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。