10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工 質量(kg)7 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330 殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式) 2段(棚間隔80mm) アズワン品番0-5136-01 有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000 税込108,900
12日以内出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材) 質量(kg)39 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730 棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段 殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯) 庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450 松吉医科器械コード19-3075-00
1個
289,980 税込318,978
21日以内出荷

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式) 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900 庫内寸法(mm)W625×D340×H820 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 松吉医科器械コード01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高田ベッド製作所殺菌灯付き保管庫
小型でコンパクトな殺菌線消毒保管庫。
仕様●サイズ:幅42.7cm×長さ24.6cm×高さ37.2cm●重量:7.3kg アズワン品番65-3372-27
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242 幅(mm)300 質量(kg)4.7 高さ(mm)420 消費電力(W)10.5(点灯時) 電源100V、50/60Hz ランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA)18(100V)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。 殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。 アズワン品番8-605-01
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります