救急・衛生 :「洗浄用品」の検索結果

関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の水切りカゴと桶のセットです。
材質ポリプロピレン
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16606 医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤 使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 液性中性
1本(1kg)
1,989 税込2,188
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(50mL)ほか
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜) 全長(mm)250 直径(Φmm)40 毛幅(mm)50 アズワン品番4-055-11
1本
389 税込428
当日出荷

日本医理器材広口標本瓶
発泡ポリエチレン製パッキン付きで密閉性に優れた標本瓶です。
材質(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)発泡ポリエチレン
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。 フタはスライド式。取っ手はアームが長く、使いやすい設計です。 スタッキング可能。
材質ステンレス(電解研磨処理) 金網平織網
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除しにくい部分を効率よくきれいに! 細かいところ(今まで掃除が出来なかった場所・気が付かなかった場所・敬遠してきた場所)を重点的に掃除できるブラシ 掃除しにくい「角」「隙間」などをしっかりと掃除することが重要。この商品はその掃除しにくい部分を効率よくきれいにすることを目的に考え抜いた商品。 先端が「Jの字」になっているので今までの掃除ブラシでは届かなかった場所も掃除できる。 ブラシの毛1本1本の太さにこだわり柔らかすぎず、硬すぎずの絶妙な硬さに設計。 (汚れはとれるが掃除場所を傷つけない硬さ) 細かい(狭い)場所を掃除できる幅に設計。 指ストッパーを付けることでブラシに力を伝えやすくなり、素手感覚で掃除できる。 持ち手に輪を作り収納もしやすい(にぎりやすい形状)。 ステンレスせいで錆びにくく丈夫な作り。 日本国内で職人の手作業で製作されたもの。 ◆耐久性も抜群! ブラシの素材に66ナイロン(通常のナイロンよりも強度・耐熱性、また耐油性、耐摩耗性、潤滑性においても優れています。
1セット(3本)
3,598 税込3,958
欠品中

中栓不要のポリボトル。
遮光 材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン) サイズ幅69×全長240mm タイプコップ洗い用 アズワン品番64-8949-94
1本
579 税込637
当日出荷

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイセンスポンジ
泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。 繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム 寸法(mm)62×130×35 加工抗菌・防臭
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜) 全長(mm)295 サイズ 直径(Φmm)30 毛幅(mm)80 アズワン品番4-056-13
1本
459 税込505
欠品中

2枚の仕切りで細かい器具を混ぜることなく洗浄できます。
材質ステンレス(電解研磨処理) 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×68×40 松吉医科器械コード24-3406-00
1個
20,980 税込23,078
当日出荷


柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別中試験管用 材質柄/スチール、毛材/黒馬毛 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)220×40×50 先端長(mm)40 松吉医科器械コード24-4213-04
1個
199 税込219
当日出荷

浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤 使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。 液性中性(pH7.8/原液)
1個(4kg)
7,749 税込8,524
当日出荷

医療器具の用手洗浄にプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去する中性の用手洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射) 外観無色~淡黄色 透明液体 希釈原液 使用方法1適量の水を含んだスポンジなどに、洗浄剤(原液)を吐出してください。2揉んで泡立て、医療器具をブラッシング洗浄してください。3洗浄後は流水で十分にすすいでください。 材質容器(ボトル):PE /ポンプ:pp アズワン品番63-4060-84
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様銀イオン抗菌加工(JIS Z2801 抗菌適合) トラスコ品番770-3970 材質本体/鉄(樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口/PP(ポリプロピレン) 質量(g)725 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×406×139 アズワン品番8-8416-01
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

各種洗浄ボトルを約8本掛けられます。キャップは上段の棚に並べて乾燥できます。フックは取り外しが可能で、お手入れも簡単です。水切りトレー付。
種別8本掛 材質本体/ポリ塩化ビニール、水切りトレー/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×200×360 松吉医科器械コード24-5345-00
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA928AG-337用替拭き取りスポンジ。超速吸水スポンジは、乾燥状態では水滴のふき取りや吸い取りに適していません。必ず水に浸し、柔らかい状態にした後、絞ってからご使用下さい。絞ると吸水力が回復。拭いて絞るを繰り返して全体を拭き上げて下さい。
仕様●型番:882-B●材質:超速吸水スポンジ:PVAスポンジ(芯材としてポリエステルを含む)、樹脂パーツ:ポリプロピレン アズワン品番65-3897-13
1個
500 税込550
翌日出荷

ヒモつき。水に濡らして、こするだけ。歯ブラシでは落とせない狭い場所も、水に濡らして、こするだけでピカピカ
仕様●サイズ(mm):25×15×145●重量(g):4●用途:水栓金具すき間・溝用●材質:本体/ポリエステル不織布(研磨材入)・ナイロン不織布(研掃材入)、芯材/ポリプロピレン、ヒモ/ナイロン、接着剤/合成樹脂 アズワン品番65-5659-61
1本
295 税込325
翌日出荷

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 規格20kg 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:SM-LK●仕様:替スポンジ●スポンジサイズ(mm):650×200×4●材質:PVFM(ポリビニルホルマール) アズワン品番68-1863-92
1枚
1,870 税込2,057
翌日出荷

EA928AG-335用替洗いスポンジです。
仕様●型番:881-W●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3897-12
1個
240 税込264
翌日出荷

重厚で高級感のある木製の救急箱 小物収納に便利なスライドトレー付。 使用用途に合わせたM/Lの2サイズをご用意。
セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)
1箱
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オックスフォード生地(綿の平織り)に樹脂コーティングを施しているので軽くて撥水・防塵性があります。衝撃から中身を守る保護パッドが入っているので丈夫です。(厚み:約10mm)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング