救急・衛生 :「消毒用 エタノール スプレー」の検索結果
主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。
調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。
エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に
効果除菌、消臭
成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3%
使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。
種別食品添加物、エタノール製剤
保存方法室温
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
1個(500mL)
¥709
税込¥780
当日出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノールが迅速な除菌効果を発揮し、第四級アンモニウム塩により、持続的な抗菌力が期待できます。
成分エタノール、第四級アンモニウムなど
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
キャッチコピー:簡単スプレー式の洗浄消毒液安心のチャイルドロック採用!。商品説明:。簡単スプレー式の洗浄消毒液 。キャップにチャイルドロックを施しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用可能
セット内容本体×5
材質ベンザルコニウム塩化物50mg、リン酸二水素Na、リン酸水素Na水和物、エタノール
寸法(mm)65×33×116
1個
¥2,228
税込¥2,451
10日以内出荷
消毒剤が効きにくいウイルスや、塩素が使えない金属などの消毒にも効果を発揮。食品の除菌、保存性の向上に。包丁、マナ板、フキンなどの調理器具、調理台、冷蔵庫などの調理機器の除菌に。
効果除菌、消毒
成分エタノール(58.2%)、クエン酸(0.06)、緑茶抽出物(0.01%)
タイプスプレータイプ
アズワン品番7-6004-01
1個(400mL)
¥649
税込¥701
当日出荷
ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用)
ご使用後、すっきりとした仕上がり。
安全・安心の植物性アルコール除菌
やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。
アルコール度数:65度(vol%)
用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌
成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85%
使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取り
RoHS指令(10物質対応)対応
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)80×90×225
広島大学との共同研究でうまれたウイルス対策製剤です。
食品にかかっても安全です(食品添加物)。
噴霧後の水洗いやふき取りの必要がありません。
成分エタノール50.18%、グリセリン脂肪酸0.20%、柿抽出物0.15%、フェルラ酸0.05%、精製水49.42%
効果除菌
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。