救急・衛生 :「消毒用マスク」の検索結果
必要最低限のアイテムを揃えた少人数向けセット!
スペースに余裕がある為、追加で他のアイテムを入れることができます。
セット内容三角巾×2、伸縮包帯(M×3,L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)、救急絆創膏(M:100枚)、防水パッド(M:5枚)、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:6枚,こども用:4枚)、毛抜き、万能ばさみ、一方弁マスク×2、アルミケース
質量(kg)3.2
救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTBには予測式体温計(20秒計測)、NCBには非接触体温計(1秒計測)が入っており、救急時に迅速な対応が可能です。天面のフラップが大きく開くため、内容物の確認や取り出しが容易です。前ポケットには3サイズのループを設けており、ペンや体温計のほか様々な備品が収納可能です。
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個
質量(kg)4.3
長さ(cm)60
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護
性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
サイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm
質量(g)約35
適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166
アズワン品番65-8892-82
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
小型バッグで携帯できる本格的な救急セット。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×100×155(救急バッグ)
防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号。マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製
アズワン品番65-8892-83
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
非常時に備えて安心!多人数向け救急箱セット。
仕様入替用/20人用
セット内容ガーゼ1m 3枚(一般医療機器)・キズあてパッドM 14枚(一般医療機器)・清浄コットン 20包(医薬部外品)・サージカルテープ 2個・伸縮包帯M 2個・伸縮包帯L 2個・くっつく包帯 1個・三角巾 3枚・キズ洗浄消毒液 80mL 2本(指定医薬部外品)・手指・皮膚の清浄消毒スプレー 83mL 1本(指定医薬部外品)・カット綿 55g 1個(一般医療機器)・救急バンM 80枚(一般医療機器)・ディスポマスク 20枚・ハイドロ救急バンM 20枚(一般医療機器)・ハイドロ救急パッド 3枚(一般医療機器)・綿棒 200本・ポリエチレングルーブS~M 100枚
材質アルミ製
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTCには予測式体温計(20秒計測)、NCCには非接触体温計(1秒計測)が入っており救急時に迅速な対応が可能です。
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。