6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬用泡ハンドソープ(医薬部外品)。クリーミーな泡で洗浄と同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ。さっぱりとした洗い上がりです。手洗い約700回分(1プッシュ 約0.7ml)。使用後はつぶして捨てられる減容ボトルを採用
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒 効果殺菌、消毒 成分イソプロピルメチルフェノール アミン石鹸 用法原液~10倍にうすめてご使用ください。 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルパーテーションにも安心して使える、2度拭きいらずの除菌洗浄液です。減容ボトル
成分界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、エタノール、重曹 容量(kg)4 液性除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤 アズワン品番65-1853-52
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷

水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒 成分日本薬局方エタノール83mL 使用期限未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(60mL)ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手荒れのリスクを減らすあわタイプのハンドソープ。 殺菌成分を除いているので肌にやさしくなっています。 泡立ちを良くし洗浄性を上げていますので、皮膚刺激性が低くなり、肌にやさしくなっています。 減容ボトルを採用していますので、使用後は容器を潰して破棄でき、環境にも優しくなってます。
効果その他 成分水・グリセリン・ラウレス硫酸Na・コカミドDEA・ココアンホ酢酸Na・クエン酸・安息香酸Na・フェノキシエタノール・EDTA-4Na 効能(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする
1本(500mL)
869 税込956
7日以内出荷

低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射) 外観淡黄色~黄色 透明液体 希釈希釈 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-79
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射) 外観無色 透明液体 希釈原液 使用方法適量を噴霧する。 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-75
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります