救急・衛生 :「滅菌器・オートクレーブ」の検索結果
効果滅菌
仕様金網バスケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×145
アズワン品番8-3674-17
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
効果滅菌
仕様架台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×750
アズワン品番8-3674-18
1個
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧できます。
オートクレーブ小型の耐熱温度は200℃です。
規格オートクレーブ小型
1個(400cc)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧できます。
耐熱温度は200°です。
1個(1000cc)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
効果滅菌
仕様積重式トレー用取っ手
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×195×40
アズワン品番8-3674-15
1個
¥789
税込¥868
15日以内出荷
簡単にブラシが取り出せるセンサー方式です。
足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。
KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
寸法(mm)300×300×1200
電源AC100V 5W
アズワン品番0-5031-03
1個
¥154,440
税込¥169,884
8日以内出荷
簡単にブラシが取り出せるセンサー方式です。
足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。
KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
寸法(mm)80×262×210
電源AC100V 5W
アズワン品番0-5031-02
1個
¥118,800
税込¥130,680
8日以内出荷
リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプパウチタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200枚)
ISO規格ISO11140/ISO11607
ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプロールタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200m)
ISO規格ISO11140/ISO11607
世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
タイプロールタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
ISO規格ISO11140/ISO11607
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。