1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
病院・介護施設・介護タクシー業界に人気のストレッチャーです!従来のストレッチャーよりも有効スペースを確保しました。 背上げ部分のパイプが折り畳めて、約30cm短くなります 背上げは自由な角度に調整が可能 昇降の高さは自由に調整が可能 安心・安全のストッパー付きキャスター
仕様●本体サイズ:1820×550× [最小490 ~最大720 ](mm) キャスター含む●重量:担架14Kg(マットレス含む)●トランスポーター:26Kg●マットレス重量:3kg●サイドレールサイズ:高さ210× 幅600(mm)●キャスターからキャスター:幅480×長さ910(mm)●主軸から主軸:780mm●キャスター:125Φ●材質:本体フレーム:アルミニウム合金/鉄●枕・マットレス:オックスフォードレザー/ウレタン●キャスター:ゴム/プラスチック/鉄●点滴棒:アルミニウム合金/樹脂 アズワン品番68-4535-97
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング