救急・衛生 :「目 洗浄 器具」の検索結果
1包ずつ滅菌し携帯に便利なポリエチレン包装にしてあるので、いつでも、どこでも、手軽にお使いいただけます。
無色、低刺激のため、赤ちゃんなどデリケートなお肌などにお使いいただいてもしみません。
用途乳児の皮膚・口腔の清浄・清拭に。
授乳時の乳首乳房の清浄・清拭に。
目、局部、肛門の清浄・清拭に。
成分医療脱脂綿およびベンザルコニウム塩化物0.01%溶液含有
サイズ(mm)80×80
医薬品医療機器等法医薬部外品
目まわりの汚れ落としなどにしようする、単包滅菌済の眼科用洗浄綿です。
毛羽立ちをおさえ、汚れを落としやすくしています。
用途花粉や目ヤニ、目のまわりの汚れが気になる時に。
疲れ目に。点眼後に。
眼科処置時に、手術前後などに。
寸法(mm)75×38
基材医療脱脂綿
有効成分ベンザルコニウム塩化物液0.01%(6.5mL)
医薬品医療機器等法医薬部外品
付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS
アズワン品番65-3896-38
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
~片目に1枚ずつ使用できる、1包2枚入の目まわり用清浄綿です!~。1.ノンアルコール・無香料。1回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。2.清潔な滅菌済個包装!。1回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。3.どこからでも開封できる単包!。アルミ包装は4方どこからでも開封することができます。また、脱脂綿を清潔に取り出すことができる位置が強調されています。
用途目まわりの清浄又は清拭
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
目ヤニや点眼後の清拭、また花粉時期や水泳後の目の周りの清拭に最適です。
日常での目のまわりの洗浄清拭にもお使いください。
仕様2折り
成分グルコン酸クロルヘキシジン0.02%含有
~片目に1枚ずつ使用できる、1包2枚入の目まわり用清浄綿です!~。1.ノンアルコール・無香料。1回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。2.清潔な滅菌済個包装!。1回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。3.どこからでも開封できる単包!。アルミ包装は4方どこからでも開封することができます。また、脱脂綿を清潔に取り出すことができる位置が強調されています。
用途目まわりの清浄又は清拭
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥598
税込¥658
4日以内出荷
~片目に1枚ずつ使用できる、1包2枚入の目まわり用清浄綿です!~。1.ノンアルコール・無香料。1回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。2.清潔な滅菌済個包装!。1回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。3.どこからでも開封できる単包!。アルミ包装は4方どこからでも開封することができます。また、脱脂綿を清潔に取り出すことができる位置が強調されています。
用途目まわりの清浄又は清拭
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥298
税込¥328
4日以内出荷
~片目に1枚ずつ使用できる、1包2枚入の目まわり用清浄綿です!~。1.ノンアルコール・無香料。1回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。2.清潔な滅菌済個包装!。1回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。3.どこからでも開封できる単包!。アルミ包装は4方どこからでも開封することができます。また、脱脂綿を清潔に取り出すことができる位置が強調されています。
用途目まわりの清浄又は清拭
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥298
税込¥328
4日以内出荷
タンパク質汚れだけではなく、脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。適度な泡立ちで、用手・浸漬洗浄や超音波洗浄にも使用できます。浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。また、洗浄剤の残量もひと目でチェックできます。
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、酵素安定化剤、金属腐食防止剤
容量(L)1
pH7.9(原液・1.0%)
液性中性
吐出量(mL)約3/回
アズワン品番68-7003-30
1ケース(6本)
¥16,798
税込¥18,478
4日以内出荷
クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液を含有させた綿を、1枚ずつ滅菌包装したものです。
乳児の皮膚、口腔、授乳時の乳首、乳房、目、局部、肛門の清浄・清拭に。
アルミパック包装です。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(60個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。
液性中性(pH7.8/原液)
1個(4kg)
¥8,280
税込¥9,108
当日出荷
1包で両目に使える、1包2枚入の清浄綿です。
個包装の中央きりとり線にそって切ると2枚に取り分けられます。
目まわりに使いやすいサイズです。
衛生的で携帯にも便利なアルミ個包装を採用。
医療脱脂綿(コットン100%)使用。
医薬部外品。
用途花粉や目やに、点眼前後に、眼科処置や手術前後に
成分医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液
寸法(cm)8×4
仕様高圧蒸気滅菌処理、ノンアルコール、パラベンフリー、香料不使用
医薬品医療機器等法医薬部外品
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。