22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材) 質量(kg)39 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730 棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段 殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯) 庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450 松吉医科器械コード19-3075-00
1個
289,980 税込318,978
21日以内出荷

小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。 殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。 アズワン品番8-605-01
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本カーヴィング歯ブラシ殺菌乾燥保管庫
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。 歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。 独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式 質量(kg)5 消費電力(W)460 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
1式(25本)ほか
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1 材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 寸法(mm)有効作業面:557×410 質量(kg)約18 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き) 殺菌灯15W×1灯 照明庫内:LED タイマー設定最大30分 サイズ(mm)600×475×806 アズワン品番4-6518-01
1個
147,000 税込161,700
12日以内出荷

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242 幅(mm)300 質量(kg)4.7 高さ(mm)420 消費電力(W)10.5(点灯時) 電源100V、50/60Hz ランプ【赤外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA)18(100V)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ30W アズワン品番8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118 タイマー15分 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
棚段数網棚10段(可変式) 殺菌灯15W×3灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 タイマーゼンマイ式タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)57 松吉医科器械コード01-5390-00
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段 殺菌灯10W×2灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100 タイマーなし 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)26 収納数スリッパ/8足 松吉医科器械コード19-3140-00
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段×2列 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100 タイマーなし 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 収納数スリッパ/16足 松吉医科器械コード19-3150-00
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
木目調 棚段数網棚10段(可変式) 殺菌灯15W×3灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 電源(V)AC100(50/60Hz) 収納数スリッパ/20足
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
木目調 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100 棚段数網棚8段 殺菌灯10W×2灯(紫外線灯) 収納数スリッパ/8足 タイマーなし 松吉医科器械コード23-7992-01
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚間隔(mm)118 タイマー30分
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式) 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900 庫内寸法(mm)W625×D340×H820 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 松吉医科器械コード01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm)Φ450×1118 質量(kg)約17.5 電源AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5 風量約1m3/min ランプ15W・1灯 アズワン品番8-8779-01
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工 質量(kg)7 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330 殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式) 2段(棚間隔80mm) アズワン品番0-5136-01 有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000 税込108,900
12日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります