26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療施設泡洗浄ハイター1000 花王 動画あり
泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。 汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。 希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。
用途血液汚れに。 病室のベッド替え時や、手すり・ドアノブなどの洗浄・除菌に。 効果除菌 シリーズハイター 関連資料【商品カタログ】医療施設用泡洗浄ハイター1000(0.5MB)
1本(400mL)
569 税込626
当日出荷

松吉医科器械マゴクリーンAU1
血液・タンパク質・脂肪・油脂類・鉱油類・マジックインキ・重金属の汚れに有効です。 無リン・制泡性のアルカリ性液体洗浄剤です。 0.5~1%に希釈してご使用ください(汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を調整してください)。
効果その他 成分非イオン系界面活性剤、キレート剤
1個(4kg)ほか
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
アズワン品番63-4060-76
1本
519 税込571
当日出荷

優れた除菌力。 体液汚れから血液汚れまで、除菌と洗浄が一度にできます。 プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面やICU(集中治療室)・手術室等の床に。 成分界面活性剤(10%、塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド) アズワン品番8-3888-01 効果除菌
1本(4.5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。 中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
効果その他
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
用途血液・膿・油脂・変性たんぱく質・油脂類・有機化合物等に 仕様(R) アルカリ性・無リン・除菌剤入 20kg 主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・無リンビルダー・除菌剤(有機窒素・硫黄系化合物) 内容量(kg)20 アズワン品番6-9603-14 使用濃度通常の場合/2~5%水溶液、極端な場合/10~20%水溶液
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷

浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
用途血液、血清、膿、脂肪、油性マーカー、シルコンオイルなどのあらゆる分野の洗浄 主成分無リンビルダー、非イオン界面活性剤 使用濃度通常の場合/0.5~1%水溶液、極端な場合/1~5%水溶液
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。超音波洗浄機を用いた洗浄に強い効果を発揮します。
用途血液、血清、膿、脂肪、油性マーカー、シルコンオイルなどのあらゆる分野の洗浄 主成分無リンビルダー、非イオン界面活性剤 使用濃度通常の場合/0.5~1%水溶液、極端な場合/1~5%水溶液
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

血液・組織・油脂・タンパク質・炭水化物などのついた手術器材の洗浄に(アルカリ性)。 洗浄対象物:ステンレス製手術器材・ガラス類など。
1箱(4kg)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射) 外観無色 透明液体 希釈原液 使用方法適量を噴霧する。 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-75
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

洗浄と除菌ができる医療施設用の除菌洗浄剤です。体液汚れから血液汚れまでしっかり落とします。プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。(銅など一部金属を除く)
内容量(L)4.5 アズワン品番65-2244-34 関連資料SDS日本語(0.37MB) 商品タイプ業務用
1本(4.5L)
7,940 税込8,734
翌日出荷

低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射) 外観淡黄色~黄色 透明液体 希釈希釈 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-79
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの環境衛生に適した除菌洗浄剤です。両性界面活性剤と第四級アンモニウム塩配合で、洗浄と除菌を同時にできます。血液・体液など有機汚れ共存下でも高い除菌力を発揮します。金属やプラスチックの腐食が少なく、においがほとんどありません。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で50~100倍にうすめて使用する。●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/ポンプ:PP●単品サイズ:W70×D66×H208mm●単品重量:537g アズワン品番67-2484-06
1ケース(12本)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

16606 医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤 使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 液性中性
1本(1kg)
1,989 税込2,188
当日出荷

16616 医療器具用 超音波・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤 使用方法(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5~2.0%(約5~20プッシュ/3L)、〇最適温度40~50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L) 〇最適温度40~50℃ 液色青色 液性中性
1本(1kg)
2,588 税込2,847
当日出荷

コロイド効果により驚異的な洗浄力を発揮します。 鋼製小物の洗浄、衣類のシミ抜き・洗濯、床の清掃など多目的に使用できます。 血液・蛋白・油脂類・マジックインキなどの落ちにくい汚れに効果的です。 金属に対する腐食性が有りません。
成分非イオン系界面活性剤、水軟化剤、pH調整剤
1個(5L)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酵素系洗浄剤。ブラッシング洗浄(用手洗浄)および浸漬洗浄に適した中性の酵素系洗浄剤です。中性ですのでアルカリに弱い材質の洗浄に適し、低濃度(0.25%~)から使用できます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具、チューブ等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤 使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.25~0.5%(25~50ml/10L) 10~20分浸漬後、よくすすぐ・用手洗浄の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L)・新品器材の油落としの場合:濃度1.0%(100ml/10L)最適温度常温~40℃ 液性中性(pH7.2/0.25%液)
1個(4kg)
7,288 税込8,017
当日出荷

クリーンケミカルS CLEAN ES 4kg 4本
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤。手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤 容量(kg)4 アズワン品番69-4893-40 使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
1箱(4本)
25,518 税込28,070
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN ES 20kg P
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤。手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤 容量(kg)20(ポリ容器) アズワン品番69-4893-39 使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
1本
27,498 税込30,248
6日以内出荷

クリーンケミカルナイスフェッチ CA 4kg 4本
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。 容量(kg)4 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
32,918 税込36,210
6日以内出荷

浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤 使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。 液性中性(pH7.8/原液)
1個(4kg)
8,280 税込9,108
当日出荷

施設・機器のウイルス対策に。1000ppmの塩素、希釈不要。トイレの手すり、便器、ベッドの柵などの洗浄・殺菌に。汚染された環境表面に希釈不要ですぐに使える除菌洗浄剤。次亜塩素酸ナトリウムの泡が密着し、しっかり洗浄・除菌します。落としにくい、血液汚れにも高い洗浄力を発揮します。
成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤 ケース入数8
1本(520mL)
579 税込637
5日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN BL 500mL G 6本
スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤 容量(mL)500(スプレーガン付き) 液性中性 外観褐色液状 アズワン品番69-4893-25
1箱(6本)
12,898 税込14,188
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN BL 4kg 4本
スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器への詰替用。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤 容量(kg)4(スプレー容器への詰替用) 液性中性 外観褐色液状 アズワン品番69-4893-24
1箱(4本)
52,798 税込58,078
6日以内出荷

無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットできます。使用後の器具にスプレーするだけで、湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
アズワン品番8-5205-01
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後の医療器具にスプレーすることで、洗浄効果の向上が期待できます。アルミニウム・銅・真鍮器具にも使用可能です。抗菌剤の作用で、洗浄工程に移るまでの微生物の増殖を抑制します。
効果その他 主成分乾燥防止剤・血液凝固防止剤・防錆剤・抗菌剤 液性中性(pH7.2)
1個(500mL)ほか
899 税込989
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります