お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
介護などで使用する使い捨て エプロンです。
1着ずつ個包装されているので衛生的です。
耐薬性/耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し/飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。
材質塩素化ポリエチレン
色ブルー
サイズフリーサイズ
着丈(cm)108(±2)
アズワン品番65-0308-92
1組(20着)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
介護などで使用する使い捨て エプロンです。
1着ずつ個包装されているので衛生的です。
耐薬性/耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し/飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。
女性用ぴったりサイズです。
材質塩素化ポリエチレン
色ブルー
サイズ女性用フリーサイズ
着丈(cm)105(±2)
アズワン品番65-0308-93
1組(20着)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ディスポタイプの不織布素材ですので衛生的です。51566は両サイドにスリットがある検査着です。51681は肩開きタイプで、両肩に面ファスナーが付いています。
仕様フリー 110cm
材質PP(ポリプロピレン)不織布
サイズフリー
着丈(cm)110
アズワン品番0-8989-02
1袋
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
非防水で通気性と軽さがあり、さらに着心地はリブ袖だからゴム袖に比べて快適に長時間着用できます。個包装ですから、1枚づつ保管でき清潔で衛生的なアイソレーションガウンです。軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた通気性のあるアイソレーションガウンです。肩幅はワイド仕様ですからタイトさがなく、動きやすいガウンです。目付=不織布/PP(ポリプロピレン)20g/m2
介護などで使用する使い捨てエプロンです。1着ずつ個包装されているので衛生的です。耐薬性・耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し、飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。親指のフックで袖のずり上がりを防止します。肩の切れ込みで引っ張って簡単に脱げます。衣服に張り付きにくいエンボス加工を施しています。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:塩素化ポリエチレン●着丈:108cm(±2cm)●用途:介護の補助、感染症対策に、掃除・清掃作業など
アズワン品番65-8308-59
1ケース(200枚)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
医療用ガウン防御性能AAMIレベル3の安心の品質。軽さがあり、さらに着心地はリブ袖だからゴム袖に比べて快適に長時間着用できます。個包装ですから1枚づつ保管できて清潔で衛生的なアイソレーションガウンです。軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた防水タイプの防護ガウンです。感染症疑義ある患者向けの診察に適したディスポタイプの防水防護ガウンです。肩幅はワイド仕様ですからタイトさがなく、動きやすいガウンです。目付=約30g/m2。不織布/PP(ポリプロピレン)20g/m2 + 防水加工/PE(ポリエチレン)10g/m2。
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。
寸法H(mm)本体:1800
寸法D(mm)本体:600
関連資料(2.93MB)
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。