救急・衛生 :「軽量車椅子」の検索結果
軽くて操作しやすい軽量タイプです。
トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。
担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(AL-UD-4/-TUD-4/-UD-3/-TUD-3)。
付属品マットレス(ポリ塩化ビニルカバー)・イルリガードル架
本体アルミニウム合金
軽くて操作しやすい軽量タイプです。トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(ALUD4/TUD4/UD3/TUD3)。
仕様●材質:アルミ●全幅×全長×全高:500×1500×610~920mm●キャスタ:Φ150mmダブルロック●重量:34.0kg●上下方式:クランクハンドル●標準装備:マットレス・イルリガードル架●マットレス寸法:全幅390×全長1300×全高50mm
アズワン品番68-0955-57
1台
¥359,800
税込¥395,780
16日以内出荷
ストレッチャーに乗せたまま浴室まで移動。
仕様上下方式/クランクハンドル
付属品マット、イルリガードル架
材質本体/アルミニウム合金、マット/PE(ポリエチレン)フォーム
質量(kg)38.8
キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1900×530~880
アズワン品番0-3192-01
1台
¥337,800
税込¥371,580
30日以内出荷
現場の要望でできたウイルス・感染症対策ストレッチャー。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備したストレッチャー。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター(R)」を使用しています。
材質アルミニウム
全長(mm)1900
高さ(mm)マット:50
全幅(mm)590
全高(mm)565~945
耐荷重(kg)200
方式上下:クランクハンドル、背上げピンジャッキ式
標準装備品マットレス、イルリガードル架
マット幅(mm)500
マット長さ(mm)1760
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備しています。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。
仕様軽量ストレッチャー 抗菌シート仕様 用オプション ボンベ架
アズワン品番66-0009-63
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
1個
¥8,810
税込¥9,691
8日以内出荷
クランクハンドル上下式。【3】【4】は8段階式背上げ機構。
キャスター径(Φmm)150
付属品ガートル架セット
材質フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー
適応体重(kg)100
車載用自動リフトに対応したストレッチャー
仕様●フレーム:アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:厚さ50mm ウレタンフォーム塩化ビニール仕上げ 分離型 枕付●背上げ機構:0~70度 メカニカルロック式●重量:約40kg●付属品:固定用ベルト(2本)●注意・お願い●▼リフトの大きさを確認してください。使用できない車種もあります。●▼搬送時は必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-35
1台
¥409,800
税込¥450,780
47日以内出荷
軽量で操作がしやすく、スムーズな搬送が行えます。組み立てに工具不要で、緊急時に広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ
質量(kg)約14.0
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1810×705
折りたたみ寸法(mm)W220×L1035×H825
松吉医科器械コード24-3988-00
1個
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
仕様●規格:Eタイプ標準型●キャスター:スチール製125mm、対角二輪ストッパー付●背上げ機構:なし●重量:約39kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製、マットレス/ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●付属品:ガートル棒・ガートル棒取付金具・カゴ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構なし
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構付
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構付
背上げ0~75°(メカニカルロック式)
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構なし
折りたたみ式で場所を取らない(診療所・小施設向き)
アルミ製で軽量
仕様●担架寸法:670(W)×1800(L)×760(H)mm●重量:約25kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、塗装仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ●折りたたみ時寸法:670・590(W)×450(L)×1340(H)mm●付属品:ガートル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ●注意・お願い●▼サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-41
1台
¥219,800
税込¥241,780
47日以内出荷
担架とベースフレーム分離型の緊急時搬送車で、担架は簡易ベッドとしても使用可能。組み立てに工具は不要で、広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ
質量(kg)約22.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)790×2025×880
折りたたみ寸法(mm)担架/W275×L1065×H640、ベース/W235×L1245×H800
松吉医科器械コード24-3989-00
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)
キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
フレームは可変式で折りたたみが可能なので保管時も収納スペースをとりません。カバーシートはディスポーザブルで使用後も簡単に捨てられます。フレームとディスポシートで約530gと軽量で持ち運びや設置も楽々。フレームは再使用可能なので経済的です。本製品はウイルス等を含む飛沫を完全に防御するものではありません。使用にあたっては、個人用防護具(PPE:Personal Protective Equipment)等を着用して下さい。本製品は未滅菌です。ディスポカバー10枚
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。