救急・衛生 :「酵素洗浄剤」の検索結果
ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。
中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
効果その他
泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。
効果その他
成分タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤
液性中性
使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3~2.0%
医療器具の用手洗浄にプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去する中性の用手洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観無色~淡黄色 透明液体
希釈原液
使用方法1適量の水を含んだスポンジなどに、洗浄剤(原液)を吐出してください。2揉んで泡立て、医療器具をブラッシング洗浄してください。3洗浄後は流水で十分にすすいでください。
材質容器(ボトル):PE /ポンプ:pp
アズワン品番63-4060-84
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4種類の酵素と天然の界面活性剤(ソホロリピッド)により高い洗浄力を実現しました。
独自技術により、弱アルカリ性で高い酵素安定性と防食性を実現しました。
低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。
ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤
使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください
液性中性
1本(1kg)
¥1,989
税込¥2,188
当日出荷
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5~2.0%(約5~20プッシュ/3L)、〇最適温度40~50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L) 〇最適温度40~50℃
液色青色
液性中性
1本(1kg)
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
酵素系洗浄剤。ブラッシング洗浄(用手洗浄)および浸漬洗浄に適した中性の酵素系洗浄剤です。中性ですのでアルカリに弱い材質の洗浄に適し、低濃度(0.25%~)から使用できます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具、チューブ等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤
使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.25~0.5%(25~50ml/10L) 10~20分浸漬後、よくすすぐ・用手洗浄の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L)・新品器材の油落としの場合:濃度1.0%(100ml/10L)最適温度常温~40℃
液性中性(pH7.2/0.25%液)
1個(4kg)
¥7,288
税込¥8,017
当日出荷
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分蛋白質分解酵素、非イオン界面活性剤、防錆剤
タイプ酵素配合中性洗浄剤(無泡性)
液性中性【原液】約pH7、0.5%【溶液時】約pH7.0~8.0
外観黄色透明液体
適応ジェットウォッシャー、超音波洗浄
洗浄温度(℃)40~60
使用濃度0.5%(汚れの程度により0.3~1.0%の間で希釈してご使用ください)
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
4種類の酵素と天然の界面活性剤(ソホロリピッド)により高い洗浄力を実現しました。
独自技術により、弱アルカリ性で高い酵素安定性と防食性を実現しました。
低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。
ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。
天然の界面活性剤(ソホロリビット)汚れの再付着を防止します。
低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。
抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。
排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ジェット式洗浄装置、超音波洗浄装置、用手・浸漬洗浄など多くの洗浄用途に使用可能な医療器具用の中性酵素洗浄剤です。
洗浄方法ごとに洗浄剤を使い分ける必要がなく、一本化することが可能です。
希釈せずにそのまま使用できる、ポンプタイプの酵素洗浄剤です。500mLの小さい容器を採用しており、省スペースを実現します。(約500プッシュ分)。タンパク汚れだけでなく油脂汚れにも高い洗浄力を発揮します。
成分界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤
容量(mL)500
pH7.8(原液)
液性中性
吐出量(mL)約1/回
アズワン品番68-7003-28
1本
¥2,978
税込¥3,276
6日以内出荷
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤。手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤
容量(kg)4
アズワン品番69-4893-40
使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
1箱(4本)
¥25,518
税込¥28,070
6日以内出荷
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤。手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤
容量(kg)20(ポリ容器)
アズワン品番69-4893-39
使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
1本
¥27,498
税込¥30,248
6日以内出荷
浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。
液性中性(pH7.8/原液)
1個(4kg)
¥8,280
税込¥9,108
当日出荷
本品は空容器です。以下の製品を入れてご使用ください。
ご使用の洗浄剤例:アタック消臭ストロングジェル業務用・液体ビック作業着洗い・液体ビックバイオ酵素
業務用として使いやすい設計。業務用の現場でのご使用に合わせ、たっぷり入る600mLの容器です。
アズワン品番63-6483-69
1ケース(6本)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観淡黄色~黄色 透明液体
希釈希釈
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番63-4060-79
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。