救急・衛生 :「em菌」の検索結果
除菌効果が高い大判サイズのアルコールワイプです。
厳格な欧州基準に準拠した除菌剤です。
1袋
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
厳格な欧州基準に準拠した環境表面を急速に除菌できるスプレータイプです。
幅広い細菌やウイルスに効果を発揮します。
希釈不要ですぐに使えます。
1本(2L)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
厳格な欧州基準に準拠した環境表面を急速に除菌できるスプレータイプです。
幅広い細菌やウイルスに効果を発揮します。
希釈不要ですぐに使えます。
1本(1L)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。日常生活用高性能タイプ、特に高周波電磁波が強い環境の場合にはお勧めの製品です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」をベスト部表地に使用。ベストのみでも高周波電磁波の遮蔽が可能です。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くインナーとしても着用可能です。ベストの素材の銀繊維は静電気防止やウィルス・細菌を除菌、抗菌する効果があります。前ファスナーで着脱も簡便です。
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。