健康器具・機器 :「のぞき見防止フィルター エレコム」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプのFUJITSU LIFEBOOK U9312/K、U9312/J用のぞき見防止フィルターです。移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。 。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。※硬度3Hは実力値です。 。表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 。紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。 。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上 その他環境に配慮した簡易パッケージ 付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 対応機種FUJITSU LIFEBOOK U9312/K、U9312/J (13.3Wインチ(16:9)) ※2in1モデルは非対応 ※2023年5月時点での情報です。 機能静電気防止機能 紫外線防御率(%)99.9 可視光線透過率(%)約75 表面硬度3H 反射率(%)5.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)294.5×166.2 ブルーライトカット率約50% フィルター厚さ(mm)0.4
1個
8,098 税込8,908
当日出荷