全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。
目標歩数の設定と達成度を表示。
生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。
歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサー
データメモリ7日分(週間累計は4週間分)
仕様ISO9001対象
付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ
材質ABS
質量(g)32(電池含む)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5
最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー
付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)28(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)219
表示項目歩数
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式3Dセンサー
メモリー14日間
仕様ISO9001対象
付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13
測定範囲1~99999999歩
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、累計歩数、累計日数
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5
最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
いつでもどこでも使える縄跳び。
室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。
室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。
消費カロリーが分かる。
跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)
付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム
寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26
色グリーン
測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回
材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
保証期間1年
電池寿命約3年(1日10分使用にて)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26
カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
健康器具・機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。