2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
検出方式3Dセンサー メモリー14日間 仕様ISO9001対象 付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13 測定範囲1~99999999歩 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)30(電池含む・ストラップ除く) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、累計歩数、累計日数 保証期間1年 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5 最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー 付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個) 材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 測定範囲0~99999歩 材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 質量(g)28(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 文字高(mm)219 表示項目歩数 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)