健康器具・機器 :「カウント 計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計測を止めることができる一時停止機能搭載。 ※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。 メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。 かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示) 14日分の歩数データを表示。 3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。 電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。
センサー3D加速度センサー メモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂 質量(g)約22(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032 リチウム電池1個 表示液晶5桁デジタル2段表示 精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて) 表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11 RoHS指令(10物質対応)対応 時間設定0:00~23:59
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)